- 工具の通販モノタロウ
- もったいないセール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250753 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
冷暖房・換気設備・忌避剤
防災用品
接着剤・補修材
スプレー・オイル・グリス
科学研究・開発用品
厨房用品
マスク
ねじ・ボルト・釘
14件中 1~14件
ブレイン
熱中対策キット 1セット
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)
軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
信越化学工業
一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)
通常
¥999
税込¥1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エマルジョン型消泡剤 1本(1kg)
通常
¥2,198
税込¥2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。
水系発泡液の消泡剤として使用できます。
水系発泡液の消泡剤として使用できます。
セメダイン
シリコーンシーラント 8051N 脱アルコール型 1本(330mL)
通常
¥999
税込¥1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。
ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。
アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。
硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
モレスコ(MORESCO)
不凍液ナイブライン(R) 1缶(18kg)
通常
¥16,980
税込¥18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
信越化学工業
低温潤滑用 シリコーングリース 1本(100g)
通常
¥1,998
税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
ヤマトヨ産業
加熱食用油廃油試験紙 ハイローズ 1個(50枚)
通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。
調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。
油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。
簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。
厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) 1本
通常
¥1,298
税込¥1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。
硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。
各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。
製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。
各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。
製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
非腐食性シリコーン接着シール材 1本(100g)
通常
¥4,398
税込¥4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
TSE385は、空気中の湿気(水分)と反応しゴム状弾性体に硬化する1成分アルコール型の液状シリコーンゴムです。
硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質とプライマーなしで良好な接着性を示します。
また硬化の際、放出するものはアルコールですので、金属を腐食させる心配がありません。
硬化後のゴムは一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、
工業機器、特に電気、電子、通信機器の部品や結線部分の接着シール材として広く用いられています。
スリーボンド
帯電防止剤 1本(250g)
通常
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
旭化成
EA-500(樹脂セット) 1セット
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。
(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。
(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
14件中 1~14件