掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法
152件中 1~40件

ダクタークリップ ネグロス電工 ネグロス電工 ダクタークリップ 1袋(5個)
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所 三桂製作所 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 1個
通常 8,798 税込9,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
両口ハロゲンランプ ブライトライト ブライトライト 両口ハロゲンランプ 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両口金形ハロゲンランプ
SV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用) 未来工業 未来工業 SV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用) 1袋(10個)
通常 359 税込395
エントリーして特価を表示する
当日出荷
舶用電線貫通金物 ネオフレックス ネオフレックス 舶用電線貫通金物 1個
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
端末カバー 因幡電工 因幡電工 端末カバー 1個
通常 419 税込461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
スリムジョイント 因幡電工 因幡電工 スリムジョイント 1個
通常 369 税込406
エントリーして特価を表示する
当日出荷
絶縁ゴムブッシング JAPPY JAPPY 絶縁ゴムブッシング 1個
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
蛍光灯ソケット 東西電気産業 東西電気産業 蛍光灯ソケット 1個
通常 149 税込164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フレアナット 因幡電工 因幡電工 フレアナット 1パック(10個)
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スリムコーナー平面90° 因幡電工 因幡電工 スリムコーナー平面90° 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レセプタクル Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) レセプタクル 1箱(10個)
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用) ネグロス電工 ネグロス電工 ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用) 1個
通常 549 税込604
エントリーして特価を表示する
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用分岐ジョイント 1パック(10個)
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ノーマルベンド 日動電工 日動電工 ノーマルベンド 1個
通常 189 税込208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具) ネグロス電工 ネグロス電工 レースウェイ(吊りボルト用レースウェイ吊り金具) 1個
通常 589 税込648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サドル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) サドル(薄鋼用) 1個
通常 74 税込81
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱シート フソー化成 フソー化成 断熱シート 1箱(50巻)
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用VP管ジョイント 1個
通常 149 税込164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ロックナット(鋼板製) 外山電気 外山電気 ロックナット(鋼板製) 1個
通常 32 税込35
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Mバークリップ ネグロス電工 ネグロス電工 Mバークリップ 1袋(10個)
通常 589 税込648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
爪を折り曲げて支持します。
絶縁ブッシング ネオフレックス ネオフレックス 絶縁ブッシング 1個
通常 41 税込45
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Mアダプター ネオフレックス ネオフレックス Mアダプター 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
ステンレスバンド JAPPY JAPPY ステンレスバンド 1箱(50m)
通常 3,490 税込3,839
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB LED バーライト ルートアール ルートアール USB LED バーライト 1個
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にスイッチがあります。
取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 三菱電機 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 1個
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工 ネグロス電工 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) 1個
通常 779 税込857
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ DXアンテナ アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 ネグロス電工 吊り金具(リップみぞ形鋼用) 1個
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
ゴムパッキング ネオフレックス ネオフレックス ゴムパッキング 1個
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中継用レジューサ 三桂製作所 三桂製作所 中継用レジューサ 1個
通常 629 税込692
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト 1台
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 1個
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スリムコーナー立面90° 因幡電工 因幡電工 スリムコーナー立面90° 1個
通常 889 税込978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用エルボ90° 1個
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
90度曲げ継手です。
ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気 岩崎電気 ランプホルダ用接続具(台座) 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 三桂製作所 ケイフレックス用コネクタ 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工 ネグロス電工 ダクターチャンネル吊り金具 1個
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) ODELIC(オーデリック) LEDダウンライト 1台
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED一体型
取付可能天井厚5-25mm
152件中 1~40件