掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

USB LED バーライト

USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール USB LED バーライト ルートアール
(5件のレビュー)

コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にスイッチがあります。
取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。

質量(g)約33(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USB(A オス) 寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず) 保証期間ご購入後3ヶ月間 ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付) LED使用数(個)30 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※点灯中はLEDを直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29479898 RL-BAR30L(電球色) 電球色
982
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途:
暗所の照明
ガロア 様 (製造業)

USBで手軽の電源であることや明るさ、そして何よりコスパの良さが最高です。
ON,OFFスイッチ付きなのも良いです。

対象商品:
29479889
2025-08-26
用途:
メダカ鑑賞水槽用照明
その他業種

長さも明るさも満足。
USB端子でスイッチも付属しているのでその都度コンセント抜く手間もないので非常にいい。 

ただ防水ではないので注意。

2025-04-08
用途:
ディスクライト

商品検査時に手元に明るさが必要なので購入しました。スリムなものでないと取り付けできなかったのでこの商品にしました。磁石で取り付けできたのでそのまま取り付けできましたし、明るさも充分です。

2025-03-07
用途:
パソコンデスクの照明

磁石で取り付けできるようになっていてとても良かったです。パソコンデスクの上から照らすには適度な明るさに思えます。

対象商品:
29479889
2024-03-27
用途:
倉庫作業時
株式会社サンコー 様 (卸売・小売業)

倉庫作業が暗くて不便だったので購入しました。
スリムですがとても明るくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。