エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
ダクタークリップ
(17件のレビュー)ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
ケーブル支持具 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 機械部品(排水パイプ)の取り付け作業
既設のダクター(製造元不明)に本件ダクタークリップを取り付けようとしたが、サイズが合わない。ダクター自体もネグロス電工のものを使用する必要があると思います。十分にご注意されますように。
- 対象商品:
- 33233216
- 用途:
- ウッドデッキの基礎にする単管に根太として固定
本来の使い方ではないとは思いますが、簡単にしっかりダクターチャンネルを固定できました。
- 用途:
- ダクターチャンネルと単管パイプの接続固定
ダクターチャンネルにクリップをセットして付属のボルトで単管パイプを固定。クリップに雌ネジがタッピングされているのでナットが不要。
そのおかげでサクサクと作業できました。
- 用途:
- 折板屋根裏への遮熱シート貼り
屋根裏H鋼への角スタッド取り付け固定に使用。簡単に固定出来て良い。
- 対象商品:
- 33233216
- 用途:
- ウッドデッキの根太止め金具として
単管パイプ48.6にダクターチャンネルをとめる金具として使用。
サイズはピッタリで、非常に使いやすい。
必要なボルトは同梱されており、工具以外に追加で必要になるものは無し。
設置後の位置調整も簡単で、おすすめです。
- 対象商品:
- 33233225
- 用途:
- 電気配管
問題なくサイズも合い、正しく施工出来ました。
また、即座に手元に届き工事がスムーズでした。
ありがとうございます。
- 対象商品:
- 33233216
- 用途:
- ウッドデッキ
ウッドデッキの根太として、ダクターチャンネルD1と通常の単管パイプ48.6mm径を接続。通常の単管パイプには、DC42がジャストサイズでした。
- 対象商品:
- 33233216
- 用途:
- ウッドデッキ作成
ウッドデッキ作成にあたり、ダクターチャンネルと単管パイプ48.6φの連結に使用しました。
サイズが42と51を両方試しましたが、42がジャストですね。51でも締め付ける事は可能ですが、マックスに締め付けてギリギリという感じです。
電気の流れを考えステンレスでなく、ダクターチャンネルと素材を合わせた方がいいですね。
溶融亜鉛メッキ同士など