掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法
113件中 1~40件

P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所 寺岡製作所 P-カットテープ NO.4140 1箱(60個)
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
ビニルテープ No.21 ニトムズ ニトムズ ビニルテープ No.21 1巻
通常 189 税込208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 電気絶縁用ビニルテープ No.21 1個
通常 279 税込307
エントリーして特価を表示する
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 多用途両面接着テープ No.5015 1巻
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所 寺岡製作所 はがせる両面テープ NO.7220 1箱(32個)
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 日東エプトシーラー No.686 1巻
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 1巻
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
ラインテープ NO.340G 寺岡製作所 寺岡製作所 ラインテープ NO.340G 1ケース(36巻)
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ ニトムズ 再はく離一般用両面テープ No.5000NS 1巻
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)
基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。
ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 一般用両面テープ No.501F 1巻
通常 379 税込417
エントリーして特価を表示する
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル ラインテープ EーSD 1巻
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 一般用両面テープ N0.500 1巻
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
カラーマットクロステープ マクセル マクセル カラーマットクロステープ 1巻
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所 寺岡製作所 アルミ箔粘着テープ NO.833 1巻
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
路面反射ラインテープ まつうら工業 まつうら工業 路面反射ラインテープ 1ケース(10巻)
通常 78,980 税込86,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ポリイミドテープ PIA220 1巻
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
PETクロス養生用テープ オカモト オカモト PETクロス養生用テープ 1巻
通常 769 税込846
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
布粘着テープ No.3437 マクセル マクセル 布粘着テープ No.3437 1巻
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
布粘着テープ No.3375 マクセル マクセル 布粘着テープ No.3375 1巻
通常 419 税込461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ ニトムズ 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 1巻
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
接着剤のように強力固定
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所 寺岡製作所 フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所 寺岡製作所 ゴム用両面テープ NO.775 1巻
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ No.35 1巻
通常 729 税込802
エントリーして特価を表示する
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所 寺岡製作所 アセテートクロス粘着テープ NO.570F 1巻
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
蛍光テープ 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 蛍光テープ 1巻
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル ニトフロンパイプシール No.95JIS 1個
通常 369 税込406
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所 寺岡製作所 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 1巻
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) マスキングテープ 143N 1パック(5巻)
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 寺岡製作所 すべり止めテープ No.953 1巻
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。 セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。 塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所 寺岡製作所 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 1パック(10巻)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ ニトムズ 耐久ラインテープDLT-800 1巻
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 導電性片面銅箔テープ CU-35C 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
両面テープ NO.7511 寺岡製作所 寺岡製作所 両面テープ NO.7511 1巻
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般工業用、汎用の両面テープです。
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所 寺岡製作所 フィルム両面テープ NO.767 #50 1巻
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
広角反射テープ 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 広角反射テープ 1巻
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工(旧:Permacel) 日東電工(旧:Permacel) 養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻
通常 519 税込571
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 1巻
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
アルミ箔粘着テープ NO.835 寺岡製作所 寺岡製作所 アルミ箔粘着テープ NO.835 1巻
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。
113件中 1~40件