エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
アルミ箔粘着テープ NO.833
(15件のレビュー)光沢があります。
UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途
電磁波のシールド。
スイッチングトランスのショートリング。
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻
スイッチングトランスのショートリング。
通気ダクトの継ぎ目の気密。
厨房機器の隙間の防水。
各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06393877
2024-05-01
- 用途:
- ライトの反射
東洋リビング株式会社 様
LEDライトの反射に使用。値段が安く重宝している。以前は25㎜の物を使用していて、高さがあるため折って使用していたが、この巾だとストレートに貼れて効率が良い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06393861
2022-02-13
- 用途:
- 内窓中空ポリカの小口処理
若松屋建具店 様
(建設業・工事業)
4mm厚中空ポリカで内窓を製作しており、その小口処理のために購入いたしました。
この幅のアルミテープがホームセンターでは取り扱いがなく、こちらで購入出来て助かりました。
粘着力、強度とも私の用途では申し分ありません。
- 対象商品:
- 06393886
2022-05-19
- 用途:
- 製品部材として使用
株式会社アロックス・エレクトリック 様
MonotaROを利用するきっかけになった製品です。寺岡製作所の製品なのでなんの問題も無く長期間使用させていただいています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07