掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

一般材料用 超強力両面テープ No.5711

一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ 一般材料用 超強力両面テープ No.5711 ニトムズ
(6件のレビュー)

接着剤のように強力固定

用途
金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5 保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03335385 J0970 1巻 20 5 1.3 特殊ポリオレフィン系フォーム アクリル系 一般用
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03335376
2022-05-22
用途:
道具吊り下げ用バーの固定
医療・福祉・介護関連業

今のところしっかり固定されています。
長持ちしてくれると良いな!

1人が参考にしています
対象商品:
03335376
2017-05-30
用途:
部品取付け
株式会社クロスポイント 様

粘着力が非常に良く剥がれにくく、作業操作性も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
03335385
2021-10-06
用途:
工場現場でのバスケット等の固定
日清紡ケミカル 様

粘着力はあるが剥離紙が大変はがしにくい。
小さく切って多点で固定する作業には全く向いていない。

2人が参考にしています
対象商品:
03335376
2018-05-25
用途:
部品の取り付け
有限会社植松技研工業 様 (製造業)

客先の指定のため選択している。特に改善は必要なし。

対象商品:
03335385
2015-06-19
用途:
機械部品接着応急措置に利用
株式会社前田製作所 様

接着強度が今一でした。

対象商品:
03335376
2012-04-17
用途:
自動車内装品の取り付けや内張りの補助接着、仮止め等に使用

接着強度は十分、エアロの仮止めに使用していますが、適度な接着強度があり作業が楽になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07