夏季季節商品特集

3,426件中 361~400件

充電器のみ ブレイン ブレイン 充電器のみ 1個
通常 1,190 税込1,309
当日出荷
12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
ネッククーラー&ヒーター(充電式) ブレイン ブレイン ネッククーラー&ヒーター(充電式) 1個
通常 7,590 税込8,349
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
涼感タオル(袋入) ブレイン ブレイン 涼感タオル(袋入) 1枚
通常 499 税込549
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやり! 生地に水分が含まれていれば振れば何度でも涼感 が復活!! 首に巻いたり、頭に巻いたり、使い方の幅も広がる便利サイズ。 ポリエステル100%で肌ざわり軽く、繰り返し洗濯してもOK。 UVカットもしてくれて夏のちょっとした外出には欠かせません。 簡易包装にしたことで、お求めやすい価格になっています!
熱中症応急キット ユニット ユニット 熱中症応急キット 1個
通常 25,980 税込28,578
4日以内出荷
スポーツ医学専門医と共同開発された本格的な応急キットです。
除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 ナカトミ ナカトミ 除湿機 DM-10用ゴムパッキン No.46 1個
通常 769 税込846
当日出荷
除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ ナカトミ 除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 1個
通常 2,390 税込2,629
当日出荷
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ ナカトミ 除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 1台
通常 58,900 税込64,790
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
除湿機 ナカトミ ナカトミ 除湿機 1台
通常 109,800 税込120,780
4日以内出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用
オゾン層破壊係数0
湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。
自動霜取機能付き
過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵
除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利
持ち運びに便利な取っ手付き
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル 1セット
通常 15,900 税込17,490
3日以内出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
9cmマグネット扇風機 TEKNOS TEKNOS 9cmマグネット扇風機 1台
通常 1,890 税込2,079
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け 消音設計 上下角度調節 コイルコード
ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコ アスコ ポータブル扇風機 Folding Fan P11 1台
通常 7,590 税込8,349
当日出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業 新北九州工業 ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 1個
通常 559 税込615
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
押入れ用 電子吸湿器 センタック センタック 押入れ用 電子吸湿器 1台
通常 13,900 税込15,290
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
清涼インパクトファン ipf SK11 SK11 清涼インパクトファン ipf 1台
通常 699 税込769
翌々日出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
ハンディジェット軸流ファン TRUSCO TRUSCO ハンディジェット軸流ファン 1台
通常 29,980 税込32,978
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。
1台で送風・排風のいずれも可能。
送風機ハンディジェット TRUSCO TRUSCO 送風機ハンディジェット 1台
通常 29,980 税込32,978
当日出荷から 翌日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
ジェットスイファンLシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンLシリーズ 1台
通常 48,900 税込53,790
当日出荷から 翌々日出荷
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWER SLOWER SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 1個
通常 1,990 税込2,189
当日出荷から 9日以内出荷
SLOWERのミニ扇風機。
本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。
付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。
付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。
ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。
カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。
同ボタンで3段階の風量調整が可能です。

【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)
【LIGHT WEIGHT】
とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。
【EMERGENCY BATTERY】
付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。
【HIGH POWER/LONG RUN】
お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。
【Desk Fan】
付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。
バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
送風機用ダストパック SPJR SPJR 送風機用ダストパック 1個
通常 8,290 税込9,119
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
ジェットスイファンRSシリーズ スイデン スイデン ジェットスイファンRSシリーズ 1台
通常 25,980 税込28,578
当日出荷から 4日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)
頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用
『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。
延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
送風機用フィルター TRUSCO TRUSCO 送風機用フィルター 1個
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
モバイルバッテリー10000mAh プラタ プラタ モバイルバッテリー10000mAh 1台
通常 3,370 税込3,707
当日出荷
ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
電気送風機 モノタロウ 電気送風機 1台
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
送風機 TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 送風機 1台
通常 22,900 税込25,190
5日以内出荷
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
ダイナミックファン 日動工業 日動工業 ダイナミックファン 1台
通常 23,980 税込26,378
3日以内出荷から 4日以内出荷
移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
ウォール扇(ハネ50cm) スイデン スイデン ウォール扇(ハネ50cm) 1個
通常 79,980 税込87,978
翌日出荷
強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
エアムーバー MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) エアムーバー 1台
通常 20,980 税込23,078
翌々日出荷から 4日以内出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
送風機 RELIEF RELIEF 送風機 1台
通常 21,900 税込24,090
翌々日出荷
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS TEKNOS 18cmクリップ扇風機扇 1台
通常 2,990 税込3,289
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 エレコム エレコム USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 1個
通常 2,990 税込3,289
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル 1個
通常 859 税込945
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル 1個
通常 1,190 税込1,309
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
デスクファン TEKNOS TEKNOS デスクファン 1台
通常 2,090 税込2,299
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 14cmモデル 1個
通常 1,290 税込1,419
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
30cm 卓上扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cm 卓上扇風機 1台
通常 2,890 税込3,179
当日出荷
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ 1個
通常 889 税込978
当日出荷
別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) 1個
通常 199 税込219
当日出荷
別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ 1個
通常 389 税込428
当日出荷
別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
30cmDCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS TEKNOS 30cmDCフルリモコン卓上扇風機 1台
通常 6,198 税込6,818
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。 30cmフルリモコンDC卓上扇風機
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリー タイムリー BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) 1個
通常 369 税込406
当日出荷
別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
3,426件中 361~400件