夏季季節商品特集

3,427件中 281~320件

空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 空気清浄機 別売品フィルター 1個
通常 3,598 税込3,958
当日出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード ツインバード AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター 1個
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード ツインバード AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット 1個
通常 3,998 税込4,398
当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード ツインバード マイナスイオン発生空気清浄機 1台
通常 9,998 税込10,998
3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 シャープ シャープ 高濃度プラズマクラスター25000 業務用空気清浄機 1台
通常 99,980 税込109,978
7日以内出荷
プラズマクラスターイオンとフィルターのW効果。導入しやすい壁掛け/棚置き兼用型。 高効率包み込み気流でイオンが空間全体に届く。 風向き可変ルーバーで状況に合わせて調整できる。 細かなハウスダストもキャッチするHEPAフィルターを搭載。 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使える。 汚れを見張ってかしこく制御するニオイ/ホコリセンサー。
ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ 東洋アルミエコープロダクツ ホコリとりフィルター空気清浄器用 1個
通常 499 税込549
当日出荷
後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
BUV-301R UV-C 除菌ミニライト Beruf Beruf BUV-301R UV-C 除菌ミニライト 1個
通常 3,198 税込3,518
翌々日出荷
エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター ゼンケン ゼンケン エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター 1個
通常 6,800 税込7,480
4日以内出荷
エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
エアフォレスト マルチカーボンフィルター ゼンケン ゼンケン エアフォレスト マルチカーボンフィルター 1個
通常 4,500 税込4,950
翌々日出荷
エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
ポータブルネッククーラー プラタ プラタ ポータブルネッククーラー 1台
通常 4,990 税込5,489
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN TOPLAND TOPLAND 携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFAN 1台
通常 2,990 税込3,289
当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
ミニポケットファン ReeD ReeD ミニポケットファン 1台
通常 1,390 税込1,529
当日出荷
小型でハイパワーなミニポケットファン ミニポケットファンなのにリズム風モード有り 専用ベース付属でデスク上でも使用可能
USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS TEKNOS USB卓上ミニ冷風扇 1台
通常 1,298 税込1,428
当日出荷
マイファンモバイル 大作商事 大作商事 マイファンモバイル 1個
通常 1,190 税込1,309
当日出荷
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
充電式ネック用ファン トライメイト トライメイト 充電式ネック用ファン 1個
通常 3,990 税込4,389
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
風量は3段階切替えが可能です。
首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) アーテック(学校教材・教育玩具) アーテック(学校教材・教育玩具) ハンズフリーポータブル扇風機(スタンド付き) 1台
通常 610 税込671
当日出荷
電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
クイッククール ハイパワー 大作商事 大作商事 クイッククール ハイパワー 1個
通常 979 税込1,077
当日出荷
ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
充電式USB収納扇風機 ポール伸縮式ポータブルファン TEKNOS TEKNOS 充電式USB収納扇風機 ポール伸縮式ポータブルファン 1台
通常 4,498 税込4,948
当日出荷
USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納 USB充電式折りたたみ収納扇
eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE PROMOTE eco 工業扇 キャスター型 開放型 1台
通常 8,898 税込9,788
当日出荷
消費電力を約51%低減
同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
開放型工場扇 J&S J&S 開放型工場扇 1台
通常 12,980 税込14,278
翌日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。
プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。
強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。
モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 工業扇 スタンドタイプ 1台
通常 12,900 税込14,190
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
50cm強力工場扇スイファン スイデン スイデン 50cm強力工場扇スイファン 1個
通常 42,980 税込47,278
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。
工場扇 三脚型 アルミ羽根45cm 広電(KODEN) 広電(KODEN) 工場扇 三脚型 アルミ羽根45cm 1台
通常 7,990 税込8,789
当日出荷
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
強力工場扇スイファン スイデン スイデン 強力工場扇スイファン 1個
通常 38,980 税込42,878
当日出荷から 翌日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。
強力工場扇スイファン スイデン スイデン 強力工場扇スイファン 1台
通常 18,580 税込20,438
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用
45cm全閉式アルミ壁掛け扇 ナカトミ ナカトミ 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 1台
通常 14,250 税込15,675
当日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
工場扇 J&S J&S 工場扇 1個
通常 11,980 税込13,178
当日出荷から 翌々日出荷
45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) ナカトミ ナカトミ 45cm全閉式アルミスタンド扇(折り畳み三脚式) 1台
通常 14,250 税込15,675
3日以内出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ タイカツ 工場扇 三脚スタンド式 1台
通常 18,290 税込20,119
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式扇風機 18V用 本体のみ 1台
通常 4,298 税込4,728
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付 スイデン スイデン 工場扇 スイファン スタンドタイプ ポッキンプラグ付 1台
通常 21,980 税込24,178
6日以内出荷
電源コード先端にポッキンプラグを装備。 ・「強」「中」「弱」風量3段切換 ・ワンプッシュ折りたたみ ・らくらく組立・簡単収納
45cm全閉式アルミフロア扇 ナカトミ ナカトミ 45cm全閉式アルミフロア扇 1台
通常 14,250 税込15,675
翌々日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業 日動工業 大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 1台
通常 38,980 税込42,878
翌日出荷
工場扇(キャスター式) トーグ安全工業 トーグ安全工業 工場扇(キャスター式) 1個
通常 18,900 税込20,790
3日以内出荷
大型の扇風機です。熱中症対策に使用してください。
45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) ユアサ(ユアサプライムス) 45cmアルミスタンド工場扇 1台
通常 9,298 税込10,228
5日以内出荷
45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
45cmスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス) ユアサ(ユアサプライムス) 45cmスタンド工場扇 1台
通常 8,990 税込9,889
5日以内出荷
45cm羽根のスタンド式工場扇
工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気 新光電気 工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 1台
通常 13,900 税込15,290
3日以内出荷
二芯三芯兼用プラグ付。 収納簡単脚折畳み式。
ハンガー扇 スイデン スイデン ハンガー扇 1個
通常 49,980 税込54,978
翌日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。
床や壁に設置スペースがない場合に最適です。
風量を無段階に調節できるリモコン付。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気 新光電気 35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 1台
通常 9,090 税込9,999
当日出荷
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) CAT(Caterpillar) サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) 1個
通常 30,980 税込34,078
翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°回転するので真上にも真下にも向けられます。
全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
3,427件中 281~320件