- 工具の通販モノタロウ
- 空調工事用品セール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250276 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る






















575件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ
通常
¥21,980~
税込¥24,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。

通常
¥1,898~
税込¥2,088~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。

通常
¥20,980
税込¥23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。

通常
¥4,498
税込¥4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段

通常
¥19,980
税込¥21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。

通常
¥3,898~
税込¥4,288~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。

通常
¥6,398~
税込¥7,038~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。

通常
¥9,498
税込¥10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。

通常
¥34,980
税込¥38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。

通常
¥589
税込¥648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。
透明色で、内部の状況が確認できます。
耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。
分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
アダプタ不要でそのまま取り付けできます。
14Φ、16Φ兼用タイプです。
透明色で、内部の状況が確認できます。
耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。
分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
アダプタ不要でそのまま取り付けできます。
14Φ、16Φ兼用タイプです。

通常
¥1,998
税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。

通常
¥2,498
税込¥2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。

通常
¥2,098~
税込¥2,308~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。

通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。

通常
¥42,980~
税込¥47,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a

通常
¥3,298~
税込¥3,628~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。

通常
¥9,698
税込¥10,668
エントリーして特価を表示する
当日出荷
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。

通常
¥2,098~
税込¥2,308~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。

通常
¥23,980
税込¥26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。

通常
¥23,980
税込¥26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。

通常
¥4,198
税込¥4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段

通常
¥1,298~
税込¥1,428~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。

通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。

通常
¥2,398~
税込¥2,638~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。

通常
¥26,980
税込¥29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)
ツーステージ式で高い真空度が得られます。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
オイル逆流防止用電磁弁付
従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)
ツーステージ式で高い真空度が得られます。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
オイル逆流防止用電磁弁付

通常
¥55,980~
税込¥61,578~
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

通常
¥13,980~
税込¥15,378~
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷から
5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
575件中 1~40件
1
2
3
4
5
...
次へ