- 工具の通販モノタロウ
- 空調工事用品セール
- 空調配管用計測器
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250276 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る






















28件中 1~28件

通常
¥34,980
税込¥38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。

通常
¥13,980
税込¥15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

通常
¥33,980
税込¥37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。

通常
¥44,980
税込¥49,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。

通常
¥24,980
税込¥27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。

通常
¥23,980
税込¥26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。

通常
¥8,998
税込¥9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。

通常
¥3,598
税込¥3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。

通常
¥42,980
税込¥47,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!
接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)
暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。
外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)
暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。
外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。

通常
¥26,980
税込¥29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能
オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能
オートパワーオフ機能、アラーム機能あり

通常
¥66,980
税込¥73,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。

通常
¥44,980~
税込¥49,478~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。
安心のIP-67防水対応です。
投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。

通常
¥52,980
税込¥58,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。

通常
¥1,998~
税込¥2,198~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。

通常
¥49,980
税込¥54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
28件中 1~28件