空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法
578件中 241~280件

バルブコア TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) バルブコア 1セット(6個)
通常 848 税込933
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) バルブコアリムーバー &インストーラー 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ BBKテクノロジーズ コアディプレッサー調整器 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ BBKテクノロジーズ アクセスバルブ (溶接チューブ) 1パック(5個)
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
R410A、R32 ボンベアダプタ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) R410A、R32 ボンベアダプタ 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
R410A色のピンクの帯を入れています。
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 1台
通常 85,980 税込94,578
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ 1台
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
高感度赤外線検知方式リークテスタ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 高感度赤外線検知方式リークテスタ 1個
通常 46,980 税込51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
UVブラックライト(3灯) TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) UVブラックライト(3灯) 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
高感度リークテスタ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 高感度リークテスタ 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
さらに高感度! 効率良く漏れ箇所の特定!! DCブラシスファンによるロングライフ。 多種のフロンガスに対応。セミコンダクターセンサー採用。
電子式水モレ検知器 TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 電子式水モレ検知器 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカ タカトテクニカ フロンガス検知器 リークディテクター 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
TEK-CHECK アサダ アサダ TEK-CHECK 1個
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リークディテクタがフロンに正常に反応するかの動作チェックや感度のチェック。
接続用耐圧ホース20m TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 接続用耐圧ホース20m 1個
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
紫外線カットゴーグル TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 紫外線カットゴーグル 1個
通常 5,898 税込6,488
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。 黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
フィルター TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) フィルター 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2個入り
ガスもれ検知スプレー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) ガスもれ検知スプレー 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
食添リークフォーマー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 食添リークフォーマー 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。
DC-009用センサープロテクター A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) DC-009用センサープロテクター 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウルトラソニックチェッカ A-Gas Japan A-Gas Japan ウルトラソニックチェッカ 1台
通常 159,800 税込175,780
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
音で漏れ箇所を探します
センサを変えれば機械の振動音を確認することができます
フロンガス検知器 A-Gas Japan A-Gas Japan フロンガス検知器 1台
通常 76,980 税込84,678
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。
年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!
バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載
高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載
最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)
ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正
雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付
ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整
可燃性ガス検知器 A-Gas Japan A-Gas Japan 可燃性ガス検知器 1台
通常 77,980 税込85,778
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知
手元だけで漏れがわかるバイブ機能付
暗い場所でも安心のバックライト機能付
検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
CO2検知器 A-Gas Japan A-Gas Japan CO2検知器 1台
通常 139,800 税込153,780
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
小型赤外線センサを採用
CO2冷媒に対応
伸縮ロッド付空気センサー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 伸縮ロッド付空気センサー 1個
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
表面センサー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 表面センサー 1個
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) DC-009Pro用交換センサ 1個
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
液温センサー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 液温センサー 1個
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
延長用補償導線 TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 延長用補償導線 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
空気センサー TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 空気センサー 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面センサー付デジタル温度計セット TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 表面センサー付デジタル温度計セット 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
デジタル温度計デラックスセット TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) デジタル温度計デラックスセット 1セット
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
デジタル温度計 表面内部センサーセット TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) デジタル温度計 表面内部センサーセット 1セット
通常 44,980 税込49,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
デジタル温度計 TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) デジタル温度計 1個
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
デジタル温度計 内部温度センサーセット TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) デジタル温度計 内部温度センサーセット 1セット
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
内部温度測定用がセットされています。
USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(FUSO) A-Gas Japan(FUSO) USB対応型温湿度データロガー 1個
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
隔測指示温度計(背面取出式) TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 隔測指示温度計(背面取出式) 1個
通常 8,698 税込9,568
エントリーして特価を表示する
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
2重管温度計直型(0~+100℃) TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 2重管温度計直型(0~+100℃) 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
温度検知マーカー JAPPY JAPPY 温度検知マーカー 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
578件中 241~280件