空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法
577件中 321~360件

オイルモレチェック TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) オイルモレチェック 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フレアー加工用スプレーオイル TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) フレアー加工用スプレーオイル 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。
冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。
防錆性にとても優れた性質をもっています。
オイルもれチェック イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) オイルもれチェック 1本(150mL)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白い塗膜で簡単にオイルもれを発見できます。 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能です。 外部塗布のため内部を汚しません。 検査後は水洗いで除去できます。
自封式ドレントラップ カクダイ カクダイ 自封式ドレントラップ 1個
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
ドレン用逆止弁 因幡電工 因幡電工 ドレン用逆止弁 1個
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
トウ・エアカットバルブ 東光器材 東光器材 トウ・エアカットバルブ 1個
通常 14,900 税込16,390
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 7日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業 東栄工業 ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 1個
通常 7,298 税込8,028
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業 東栄工業 ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 1個
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
ドレントラップ(横引用) TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) ドレントラップ(横引用) 1個
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材 オーケー器材 ドレンパイプ用逆止弁 1セット
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
ドレンホース用本体カフス 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用本体カフス 1個
通常 149 税込164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防虫ドレンキャップ 因幡電工 因幡電工 防虫ドレンキャップ 1セット(2個)
通常 319 税込351
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。
ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。
ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
ドレンホースジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホースジョイント 1個
通常 159 税込175
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ セキスイ エスロン ACドレン用 90°エルボ 1個
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 11日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
ドレンホース用分岐ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用分岐ジョイント 1個
通常 229 税込252
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンホース用分岐ジョイントDYが14・16兼用となり、ドレンホースサイズ別の使い分けの必要がなくなりました。 2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 因幡電工 断熱ドレンホース用VP管ジョイント 1個
通常 169 税込186
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ネオクリア 未来工業 未来工業 ネオクリア 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用エルボ90° 1個
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
90度曲げ継手です。
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用VP管ジョイント 1個
通常 139 税込153
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレンコレクト パーツセット フソー化成 フソー化成 ドレンコレクト パーツセット 1セット
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材 オーケー器材 断熱ドレンクリア継手 90°エルボ 1個
通常 469 税込516
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用直線ジョイント 1個
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工 因幡電工 断熱ドレンホース用VP管エルボ 1個
通常 189 税込208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレンホース用ホースジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用ホースジョイント 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
エスロン ACドレン用 アダプター セキスイ セキスイ エスロン ACドレン用 アダプター 1個
通常 208 税込229
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ セキスイ エスロン ACドレン用 45°エルボ 1個
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
防虫ドレンキャップ ELPA ELPA 防虫ドレンキャップ 1個
通常 522 税込574
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用ソケット 1個
通常 78 税込86
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材 オーケー器材 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ 1個
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
ドレンパイプ90°エルボ オーケー器材 オーケー器材 ドレンパイプ90°エルボ 1個
通常 99 税込109
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用異径ソケット 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用T型チーズ 1個
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 神栄ホームクリエイト(新協和) ドレインパイプ(埋込型) 1個
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
20mm保温材 TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 20mm保温材 1個
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロン ミツギロン エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ 1セット(3個)
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
防虫ドレンキャップ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) 防虫ドレンキャップ 1セット
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。
各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。
風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。
ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 神栄ホームクリエイト(新協和) ドレインパイプ(後付型) 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
ソケット TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) ソケット 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
テストプラグ TASCO(タスコ) TASCO(タスコ) テストプラグ 1個
通常 969 税込1,066
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
ドレインパイプ(埋込型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 神栄ホームクリエイト(新協和) ドレインパイプ(埋込型) 1個
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
577件中 321~360件