- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具セール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250348 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る

















873件中 361~400件
前へ
1
...
8
9
10
11
12
...
次へ
通常
¥2,698
税込¥2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

通常
¥2,698~
税込¥2,968~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005

通常
¥3,898
税込¥4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。
高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。
刃径公差:+0/-0.01

通常
¥1,798~
税込¥1,978~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

通常
¥3,198
税込¥3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

通常
¥2,798
税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現!
ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。
刃径公差:+0/-0.01

通常
¥5,398~
税込¥5,938~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。

通常
¥4,298
税込¥4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。

通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。

通常
¥2,898~
税込¥3,188~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。

通常
¥4,798~
税込¥5,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

通常
¥3,998~
税込¥4,398~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。

通常
¥4,998~
税込¥5,498~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)

通常
¥839~
税込¥923~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。

通常
¥10,980
税込¥12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。

通常
¥1,198~
税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

通常
¥769~
税込¥846~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

通常
¥12,980~
税込¥14,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。

通常
¥1,698~
税込¥1,868~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
873件中 361~400件
前へ
1
...
8
9
10
11
12
...
次へ