切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 441~480件

1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン) Loc-Line(ロックライン) 1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル 1個
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ハンドタップ 中#2 モノタロウ ハンドタップ 中#2 1本
通常 249 税込274
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
ハンドタップ 上#3 モノタロウ ハンドタップ 上#3 1本
通常 249 税込274
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
ハンドタップセット モノタロウ ハンドタップセット 1セット(3本)
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
六角軸ドリルタップ モノタロウ 六角軸ドリルタップ 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
六角軸ポイントタップ モノタロウ 六角軸ポイントタップ 1本
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工 岡崎精工 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工 岡崎精工 ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 1本
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) NACHI(不二越) アクアTREVOドリル スタブ 1本
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) NACHI(不二越) アクアREVO ドリル レギュラ 1本
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット Hakken(コンセック) Hakken(コンセック) ダイヤモンドコアドリル SPJ・SPF共用ビット 1本
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ カウンターシンク ハンディ タイプ 1セット
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 1個
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
センタードリル 60° モノタロウ センタードリル 60° 1本
通常 419 税込461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
センタードリル 90° モノタロウ センタードリル 90° 1本
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 60° TiAlCNコート 1本
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウ センタードリル 90° TiAlCNコート 1本
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ NCスポッティングドリル 90° TiNコート 1本
通常 749 税込824
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKC SKC ダイス メートル並目ねじ SKS材 1個
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
メートル並目ねじ用
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット X5L 1本
通常 789 税込868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) ジグソーブレード金工用 1セット(3本)
通常 889 税込978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKC SKC ダイス メートル細目ねじ SKS材 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
メートル細目ねじ用
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード金属用 1セット(2本)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) 1本
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
面取りカッター MOLDINO(日立ツール) MOLDINO(日立ツール) 面取りカッター 1個
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
溶製ハイス使用C面取り用カッター
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工 岡崎精工 超硬フラットドリル SDFA 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工 岡崎精工 ハンドリーマ(百分台) 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
鉄工用月光ドリル(セット) ビックツール ビックツール 鉄工用月光ドリル(セット) 1セット(23本)
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム スターエム No.5007X ステンレス用面取カッター 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】
金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!
穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!
材質はHSS-COで高耐久!
加工穴径に合わせて選べる3サイズ。
刃先角度:90度
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 1本
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
ダストカバー 粉じん用 SK11 SK11 ダストカバー 粉じん用 1個
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。
天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。
6.35mm六角軸に対応しています。
半透明なので目標が狙いやすいです。
鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
ダストカバー 鉄粉用 SK11 SK11 ダストカバー 鉄粉用 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。
鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。
ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。
ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。
ポケットに入るコンパクトサイズです。
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 1本
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ 自動車用タップ・ダイスセット 1セット(54点)
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M 1本
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス用 月光ドリルフルセット ビックツール ビックツール ステンレス用 月光ドリルフルセット 1セット(22本)
通常 35,980 税込39,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!
独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!
ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ステップドリル TiNコート 1本
通常 789 税込868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
カウンターシンク TiNコート モノタロウ カウンターシンク TiNコート 1本
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ 丸ダイス メートルねじ用 1個
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
873件中 441~480件