切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 641~680件

六角軸ダイヤシャープナー SK11 SK11 六角軸ダイヤシャープナー 1個
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
ドリルドリフト GLOBE(旧堀内製作所) GLOBE(旧堀内製作所) ドリルドリフト 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
六角軸コンビタップドリル SK11 SK11 六角軸コンビタップドリル 1本
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ダンボノズル R型 扶桑精機 扶桑精機 ダンボノズル R型 1本
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
ボール盤バイス SUN UP SUN UP ボール盤バイス 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
1/4” NPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン) Loc-Line(ロックライン) 1/4” NPTコネクター (1/4”システム) 1パック(4個)
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウ ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
No.1 木工用ショートビット 大西工業 大西工業 No.1 木工用ショートビット 1本
通常 669 税込736
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業 大西工業 No.22 6角軸ダボ錐 1本
通常 779 税込857
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
フレキシブルジョイントホース カクダイ カクダイ フレキシブルジョイントホース 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
ウッドデッキ用皿取錐 スターエム スターエム ウッドデッキ用皿取錐 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
超硬レースセンター モノタロウ 超硬レースセンター 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業 大西工業 No.23 6角軸ドリルカッター 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
ノガクール ノガ ノガ ノガクール 1セット
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
完成バイト ステッキバイト カムス(高周波精密) カムス(高周波精密) 完成バイト ステッキバイト 1本
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機 ライト精機 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
11型(穴ぐりバイト) ハイカット ハイカット 11型(穴ぐりバイト) 1本
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 31日以内出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA T溝用切粉進入防止カバー 1セット
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
フォスナービット 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) フォスナービット 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業 大西工業 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 1本
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
21型(突切りバイト) ハイカット ハイカット 21型(突切りバイト) 1本
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT THECUT ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
ステッキバイト スーパーツール スーパーツール ステッキバイト 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
No.21 ハイス下穴錐 大西工業 大西工業 No.21 ハイス下穴錐 1本
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
ダンボノズル HA型 扶桑精機 扶桑精機 ダンボノズル HA型 1本
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) ジグソーブレード木工用 1セット(3本)
通常 508 税込559
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ヤンキーバイス エンジニア エンジニア ヤンキーバイス 1台
通常 9,488 税込10,437
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウ ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チャックアーバー 田倉工具 田倉工具 チャックアーバー 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 1本
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼、鋳鉄の一般切削加工の標準材種で、また、仕上げ平削り作業にも適します。
Sti25は鋼のスライス加工材種として推奨します。
ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム スターエム ハウス用アースドリル(両溝型) 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。
鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。
両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA ニューベビーレンチ 1個
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 1本
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種です。
また、鋼の湿式断続切削や低送り低切込みの切削には、鋼切削用材種より寿命が長くなります。
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) S&K(三興製作所) 4枚刃ロング刃エンドミル 1本
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工 岡崎精工 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 1本
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
スリーブコレット ミスターマイスター ミスターマイスター スリーブコレット 1個
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
チャックハンドル 北川鉄工所 北川鉄工所 チャックハンドル 1個
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業 大西工業 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 1本
通常 949 税込1,044
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
6角軸ダイスホルダー 大西工業 大西工業 6角軸ダイスホルダー 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
ドリルスリーブ 田倉工具 田倉工具 ドリルスリーブ 1本
通常 5,898 税込6,488
エントリーして特価を表示する
当日出荷
873件中 641~680件