切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 681~720件

クーラントシステム (ホースキット) 日機 日機 クーラントシステム (ホースキット) 1袋
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
タッチセンサー SYIC SYIC タッチセンサー 1個
通常 9,698 税込10,668
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ) プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ 1セット
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA プルスタッドボルト 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機 ライト精機 丸ダイスメートルネジ(M)外径38 1個
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 1本
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種です。また鋼の湿式断続切削や低送り低切り込みの切削には、鋼切削用材種より寿命が長くなります。
クーラントシステム専用組立工具 日機 日機 クーラントシステム専用組立工具 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) NACHI(不二越) Gミディアムエンドミル2枚刃 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
カッティングバイト スーパーツール スーパーツール カッティングバイト 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
溝入れや突切り用です。
ヘビーエンドミル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ヘビーエンドミル 1本
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
ニュースーパードリル用センタードリル 聖和精機 聖和精機 ニュースーパードリル用センタードリル 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ) 4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
13型(外ねじ切りバイト) ハイカット ハイカット 13型(外ねじ切りバイト) 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 大西工業 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARエンドミル(M) 1本
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
ホルダ HERTEL HERTEL ホルダ 1本
通常 5,498 税込6,048
エントリーして特価を表示する
当日出荷
外径切削用のホルダです。
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) PROCHI(プロチ) 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ 1本
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
チップ S32MOZ 富士元工業 富士元工業 チップ S32MOZ 1箱(12個)
通常 9,998 税込10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Sタイプ/エアロミル(ネガタイプ)用チップ
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE NAKANE ライブセンター スタンダードタイプ 1本
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) F.P.(エフ・ピー・ツール) アジャスタブルリーマー 1本
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃径寸法が調整可能です。
ハイスソリッド ミスターマイスター ミスターマイスター ハイスソリッド 1個
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
35型(真剣バイト) ハイカット ハイカット 35型(真剣バイト) 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
No.23 6角軸ドリルカッターロング 大西工業 大西工業 No.23 6角軸ドリルカッターロング 1本
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ ユニカ コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング 1本
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(突切りバイト) 1本
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ポイントフィット(ノズル) 日機 日機 ポイントフィット(ノズル) 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト カムス(高周波精密) カムス(高周波精密) 付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト 1本
通常 6,598 税込7,258
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業 大西工業 木工用スケールビット ロングNo.10 1本
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
六角軸タッピングドリル 大西工業 大西工業 六角軸タッピングドリル 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
鉄工皿取錐 スターエム スターエム 鉄工皿取錐 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
クリッパー カブト工業 カブト工業 クリッパー 1本
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
アクリルエンドミル Type2 兼房 兼房 アクリルエンドミル Type2 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
ストレートコレット VERTEX(バーテックス) VERTEX(バーテックス) ストレートコレット 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ホルダ HERTEL HERTEL ホルダ 1本
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリルプレスバイス SSPOWER SSPOWER ドリルプレスバイス 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO KATO 北川用生爪(スクロールチャック用)SK 1セット(3個)
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
足踏式空気弁 扶桑精機 扶桑精機 足踏式空気弁 1個
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(真剣バイト) 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS規格品です。
873件中 681~720件