切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 761~800件

柄付ダブルアングルカッター FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) 柄付ダブルアングルカッター 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
V溝等に使用するフライスです。
No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業 大西工業 No.12 ネイルビット(2×4用) 1本
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から 4日以内出荷
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業 大西工業 No.33 ストッパー付しいたけ錐 1本
通常 889 税込978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
三方バイトホルダー スーパーツール スーパーツール 三方バイトホルダー 1個
通常 7,898 税込8,688
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
No.21 ハイス下穴錐 大西工業 大西工業 No.21 ハイス下穴錐 1セット(3本)
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
北川用鉄生爪 HO アーム アーム 北川用鉄生爪 HO 1セット(3個)
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
木工用ストッパービットショート 大西工業 大西工業 木工用ストッパービットショート 1本
通常 779 税込857
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUT THECUT ドリル付沈めフライス キャップボルト用 1本
通常 6,198 税込6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 京セラ 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工 岡崎精工 ハンドリーマ (百分台) 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック サンドビック CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 1箱(10個)
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
マルチワークストッパー ファーステック ファーステック マルチワークストッパー 1個
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M 1本
通常 739 税込813
エントリーして特価を表示する
当日出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
アジャスターケース ツイストパック(DP) rose rose アジャスターケース ツイストパック(DP) 1個
通常 219 税込241
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN EARTH MAN 電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 1枚
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL 1本
通常 869 税込956
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スクリューDVビットホルダー SK11 SK11 スクリューDVビットホルダー 1個
通常 229 税込252
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。
マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 扶桑精機 扶桑精機 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR) 1個
通常 39 税込43
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
クーラント90°ノズル モノタロウ クーラント90°ノズル 1袋(2個)
通常 379 税込417
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント90°ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
クーラントメネジコネクター モノタロウ クーラントメネジコネクター 1袋(2個)
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント片ソケットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたメネジコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
ミニバイス PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) ミニバイス 1台
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アルミバイス SSPOWER SSPOWER アルミバイス 1台
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
スクレーパー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル スクレーパー 1個
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
卓上ボール盤用バイス マキタ マキタ 卓上ボール盤用バイス 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリル研研用 替砥石(No.20) ニシガキ工業 ニシガキ工業 ドリル研研用 替砥石(No.20) 1個
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリル研研用の替砥石です。
6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業 大西工業 6角軸鉄工用ドリル6.8mm 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA ACCU-C10用バネ 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スクリューエキストラクターセット HASCO HASCO スクリューエキストラクターセット 1セット
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トリマービット12本組 RELIEF RELIEF トリマービット12本組 1セット(12本)
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
インパクト用木工ホールソー SK11 SK11 インパクト用木工ホールソー 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
ステップドリル TiNコート モノタロウ ステップドリル TiNコート 1本
通常 789 税込868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
木工用ボアビットセット E-Value E-Value 木工用ボアビットセット 1個
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。
インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。
竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。
大径サイズの穴あけも安全に使用できます。
切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム スターエム センター一発 両頭ビット付ドリル 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
ミニホールソー 神東工業 神東工業 ミニホールソー 1本
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
キーレスチャック モノタロウ キーレスチャック 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ 六角軸テーパー下穴錐 1個
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。
六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
コンクリートドリルセット SK11 SK11 コンクリートドリルセット 1セット(6本)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
トリマービットストレート RELIEF RELIEF トリマービットストレート 1本
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
六角軸木工ドリルセット E-Value E-Value 六角軸木工ドリルセット 1セット(8本)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
873件中 761~800件