切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 201~240件

六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業 早坂精密工業 六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 1本
通常 2,990 税込3,289
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
面取りカッター NTツール NTツール 面取りカッター 1本
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センタードリル イワタツール イワタツール センタードリル 1本
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
ステンレス用ポイントタップ TPT TPT ステンレス用ポイントタップ 1本
通常 638 税込702
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
コンタマシン用バンドソーブレード フナソー フナソー コンタマシン用バンドソーブレード 1巻
通常 9,398 税込10,338
エントリーして特価を表示する
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
コバルトハイス カウンターシンク ノガ ノガ コバルトハイス カウンターシンク 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 六角軸鉄工ドリル 1本
通常 519 税込571
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 六角軸ステンレスドリル 1本
通常 619 税込681
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
スリムコレット 日研工作所 日研工作所 スリムコレット 1個
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO WAZAMONO 自動車専用タップダイスセット 1セット(54個)
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
磁器タイル用ドリル ミヤナガ ミヤナガ 磁器タイル用ドリル 1本
通常 729 税込802
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。
水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ ユニカ 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
六角シャンクステップドリル トップ工業 トップ工業 六角シャンクステップドリル 1本
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。
六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。
抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに
コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル 1本
通常 549 税込604
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業 トップ工業 六角シャンク鉄工ロングドリル 1本
通常 709 税込780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエム ハウスビーエム マルチ兼用コアドリル・フルセット 1セット
通常 9,698 税込10,668
エントリーして特価を表示する
当日出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
超硬ホルソー ハウスビーエム ハウスビーエム 超硬ホルソー 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。
作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
バイメタルセーバーソー ハウスビーエム ハウスビーエム バイメタルセーバーソー 1袋(10本)
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適合します。
No.7 インパクトビット ショート スターエム スターエム No.7 インパクトビット ショート 1本
通常 719 税込791
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!
インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
No.4 ドリルビット スターエム スターエム No.4 ドリルビット 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
No.4953 かどっ子 スターエム スターエム No.4953 かどっ子 1個
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。
化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム スターエム No.5007 ハイス六角軸面取カッター 1本
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業 大西工業 No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。
6.5mmチャックで大きな穴あけができます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業 大西工業 No.24 6角軸コンクリートドリル 1本
通常 829 税込912
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) ブルポイント 1本
通常 939 税込1,033
エントリーして特価を表示する
当日出荷
No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業 大西工業 No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 1本
通常 879 税込967
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
No.28 6角軸タップ 大西工業 大西工業 No.28 6角軸タップ 1本
通常 769 税込846
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 大西工業 No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
超硬ストレートビット 大日商 大日商 超硬ストレートビット 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
フリーホルソー 未来工業 未来工業 フリーホルソー 1本
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
セーバーソーブレード HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) セーバーソーブレード 1箱(5本)
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。
刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
くるくるリーマー DENSAN(ジェフコム) DENSAN(ジェフコム) くるくるリーマー 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ ナベヤ 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。
上面及び側面は研削仕上で高精度です。
口金は本体及び可動体共つけてあります。
ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ ナベヤ 中型ボール盤用ベタバイスA型 1台
通常 9,898 税込10,888
エントリーして特価を表示する
当日出荷
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。
底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ノガ ノガ 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 1本
通常 7,198 税込7,918
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA ベースマスターゴールド 1個
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。
小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm
IC回路内蔵で確実検出。
工具の破損を防ぐクッション機構。
強力マグネットでガッチリ固定。
測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
エアーソー替刃 モノタロウ エアーソー替刃 1パック(10本)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
マシンソー替刃(3802シリーズ) バーコ バーコ マシンソー替刃(3802シリーズ) 1箱(10本)
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) 1箱(5本)
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。
ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。
すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
873件中 201~240件