切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 241~280件

ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ) 1箱(5本)
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) 1箱(5本)
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン) PROXXON(プロクソン) バンドソウ替刃 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
セーバーソーブレード LENOX(レノックス) LENOX(レノックス) セーバーソーブレード 1箱(5枚)
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
エアソーブレード LENOX(レノックス) LENOX(レノックス) エアソーブレード 1パック(5本)
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザン ホーザン バンドソー(K-100)用替刃 1枚
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
キャップボルト用面取りドリル TPT TPT キャップボルト用面取りドリル 1本
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工用ドリルセット E-Value E-Value 鉄工用ドリルセット 1セット(25本)
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工 岡崎精工 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 1本
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
インパクトホールソー JOB Master JOB Master インパクトホールソー 1本
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!
ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!
スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。
ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
No.7 インパクトビット ミドル スターエム スターエム No.7 インパクトビット ミドル 1本
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ ミヤナガ ガルバウッドコアドリル(カッター) 1本
通常 8,398 税込9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ ミヤナガ ウッディングコアドリル(カッター) 1本
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ ミヤナガ ALC用コアドリル(カッター) 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル 三菱マテリアル バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 1本
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
すぱっとドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) すぱっとドリル 1本
通常 769 税込846
エントリーして特価を表示する
当日出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
TBS-50用替刃 M-1142 京セラ(旧RYOBI電動工具) 京セラ(旧RYOBI電動工具) TBS-50用替刃 M-1142 1枚
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ ユニカ 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ 1本
通常 779 税込857
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 付刃バイト 1本
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) 超硬付刃ストレートシャンクドリル 1本
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
センタードリルコート付 イワタツール イワタツール センタードリルコート付 1本
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本
通常 389 税込428
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本
通常 299 税込329
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリルセット 1セット(13本組)
通常 9,798 税込10,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 1本
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
集塵パッド ミヤナガ ミヤナガ 集塵パッド 1個
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) ハンドタップ HT 1本
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) ポイントタップ PO 1本
通常 719 税込791
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ポイントタップは、切りくずを前に押し出しますので、切りくずが障害になる心配はありません。
センターリーマ60° FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) センターリーマ60° 1本
通常 2,488 税込2,737
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) センターリーマ 90° 1本
通常 2,488 税込2,737
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
カウンターシンク(先端角60°) イリックス イリックス カウンターシンク(先端角60°) 1本
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
カウンターシンク先端角90° イリックス イリックス カウンターシンク先端角90° 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルター ワルター タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット 1セット
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
ミニセット ノガ ノガ ミニセット 1セット
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
エアークーラー 東浜商事 東浜商事 エアークーラー 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤ シブヤ ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット 1本
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
873件中 241~280件