切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250348

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250348
キャンペーンコードご利用方法
873件中 281~320件

コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソー フナソー コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 1本
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
コンターマシン用ブレード フナソー フナソー コンターマシン用ブレード 1本
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット) HIT(ヒット) メントリー 塩ビ用 1個
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDS-maxビットSpeedX 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
TC型タップコレット カトウ工機 カトウ工機 TC型タップコレット 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
自動安全装置内蔵タイプ
タップサイズごとに適正トルクに設定済み
自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保
TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備
クーラントスルー仕様も対応
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ ユニカ ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) 1本
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具) NS(日進工具) 樹脂用ボールエンドミル 1本
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ コンクリートドリル 丸シャンク 1本
通常 209 税込230
エントリーして特価を表示する
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ダイヤドリル(六角軸) 1本
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
バイメタルホルソー(カッター) バーコ バーコ バイメタルホルソー(カッター) 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム ハウスビーエム トリプル超硬ロングホルソー 1本
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
デッキビット(DKBタイプ) ユニカ ユニカ デッキビット(DKBタイプ) 1本
通常 6,198 税込6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエム ハウスビーエム バイメタルホルソーJ型 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
プールタップ除去工具(三本爪) アヅマ工具 アヅマ工具 プールタップ除去工具(三本爪) 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長260タイプ) 1本
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリル (SDSタイプ) 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
充電式バンドソー用のこ刃 アサダ アサダ 充電式バンドソー用のこ刃 1セット(3本)
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。
サン・ネックガイドビット 三陽工業 三陽工業 サン・ネックガイドビット 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
サン・ボーズ面ビット 三陽工業 三陽工業 サン・ボーズ面ビット 1本
通常 5,798 税込6,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO 1本
通常 869 税込956
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT 1本
通常 9,198 税込10,118
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ) YAMAWA(ヤマワ) 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S 1本
通常 819 税込901
エントリーして特価を表示する
当日出荷
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ ミヤナガ 深穴ホールソー(カッター) 1本
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
デルタゴンビットSDSプラス 5本入りパック ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 5本入りパック 1パック(5本)
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンマー用コアビット ミヤナガ ミヤナガ ハンマー用コアビット 1本
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
六角軸ポイントタップ Thread Master Thread Master 六角軸ポイントタップ 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
レシプロ刃 マキタ マキタ レシプロ刃 1組(5枚)
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット 1本
通常 829 税込912
エントリーして特価を表示する
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 旋削用チップ TNGG-C 1箱(10個)
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
フライス用チップ TEEN モノタロウ フライス用チップ TEEN 1箱(10個)
通常 6,298 税込6,928
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラルステップドリル ステン EFFORT(エホート) EFFORT(エホート) スパイラルステップドリル ステン 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。 先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。 V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。 チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC SKC 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ ユニカ ハイスホールソー(ツバ無し) 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
ラチェットタップホルダー ライト精機 ライト精機 ラチェットタップホルダー 1個
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。
パイプタップ(PT) ライト精機 ライト精機 パイプタップ(PT) 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ ジグソーブレード 高品質 金属用 1パック(5本)
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 金属用 1パック(5本)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ) 大見工業 大見工業 スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ) 1本
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
レバーチャック 小林鉄工 小林鉄工 レバーチャック 1台
通常 84,880 税込93,368
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超小型・薄型・軽量です。
竹用ドリル スターエム スターエム 竹用ドリル 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
873件中 281~320件