- 工具の通販モノタロウ
- Windows切替応援セール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250349 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る












445件中 441~445件
前へ
1
...
8
9
10
11
12

通常
¥6,398
税込¥7,038
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質
プラグアンドプレイ実装
外付け電源不要
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質
プラグアンドプレイ実装
外付け電源不要
Thunderbolt 3 ポートとの互換性

通常
¥6,698
税込¥7,368
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換
5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適
コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)
幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適
コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)
幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

通常
¥25,980
税込¥28,578
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
445件中 441~445件
前へ
1
...
8
9
10
11
12