電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250542

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250542
キャンペーンコードご利用方法
1,241件中 41~80件

ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) ポリシャー APED130KT 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り 1個
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
7日以内出荷
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ
ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) 1台
通常 9,898 税込10,888
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
電ドラボール ベッセル ベッセル 電ドラボール 1個
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
六角対辺6.35mmビット対応。
充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ブロワ18V用 本体のみ 1台
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) EXENA 充電ミニドライバー 1本
通常 7,598 税込8,358
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) ディスクグラインダー 100mm 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。
握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。
2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。
脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
サイドハンドル標準装備。
4方向ヘッドで切断作業も楽々。
カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。
二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式ポリシャー DPE11XR 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) 1個
通常 2,788 税込3,067
エントリーして特価を表示する
当日出荷
金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納
接地面を傷つけないマグネット台座
PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)
電動彫刻器 エングレーバー DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) 電動彫刻器 エングレーバー 1セット
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式インパクトドライバー 本体単品 10.8V アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式インパクトドライバー 本体単品 10.8V 1個
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ 1台
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
充電式ブロア(UB185) マキタ マキタ 充電式ブロア(UB185) 1台
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) 無段変速電子ディスクグラインダ 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 吊り下げ AC電動ドライバー 1台
通常 79,980 税込87,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) 18Vコードレスクリーナー 1セット
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。
2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。
紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。
ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。
ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。
豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。
標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 水中汚水ポンプ AMG3000 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT ツールボックス XLサイズ 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:45kg 金属補強されたサイド部とラッチ IP65防水性能 トレイ付きで収納性アップ すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
ハイスピードロータリーツール用チャック DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) ハイスピードロータリーツール用チャック 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ タイカツ 2.0SQ太線延長コード(十字型) 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 充電式レシプロソー18V用 本体のみ 1台
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
40Vmax バッテリ マキタ マキタ 40Vmax バッテリ 1個
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
パナソニック 電動ドライバー Azeloss Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) パナソニック 電動ドライバー Azeloss 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
5日以内出荷から 7日以内出荷
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) コードレスインパクトドライバー 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 1台
通常 42,980 税込47,278
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
PACKOUT 小物収納(102mm x 102mm) 2個セット ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT 小物収納(102mm x 102mm) 2個セット 1個
通常 1,888 税込2,077
エントリーして特価を表示する
当日出荷
壁掛け、積み重ねての使用が可能
容量:20 oz (591 ml)
オーガナイザートレー付き
ディバイダー (1枚) 付き
PACKOUT 製品との互換性
以下の製品の中に収納が可能:PACKOUT オーガナイザー Mサイズ (48-22-8430)、PACKOUT オーガナイザー Sサイズ (48-22-8435)
2個セット
PACKOUT マウンティングプレートに装着可能
フレックスシャフト DREMEL(ドレメル) DREMEL(ドレメル) フレックスシャフト 1個
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
狭いところでの作業や精密作業に使用します。
トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トクサンデーリール コードリール 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ 1台
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ マキタ 充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) 1台
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
電源アダプター Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 電源アダプター 1個
通常 16,880 税込18,568
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) 18Vリチウムイオンバッテリー 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
充電式サンダポリッシャー 京セラ 京セラ 充電式サンダポリッシャー 1台
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現
握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス
1から6段階のダイヤル式回転速度調節
本体が自立する機能的なデザイン
回転数徐々に上がるソフトスタート
本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
PACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール ミルウォーキーツール PACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ 1個
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
PACKOUT(TM) モジュラーシステムの15インチトートシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 1個
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ 1台
通常 4,498 税込4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ マキタ リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー 1個
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機) コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 1台
通常 83,980 税込92,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1,241件中 41~80件