ハイコーキ電動工具 夏の陣セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250437

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250437
キャンペーンコードご利用方法
960件中 1~40件

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 1台
通常 83,980 税込92,378
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) 1台
通常 73,980 税込81,378
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) 1台
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) 1台
通常 5,298 税込5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 充電式真空ポンプ ツーステージ 1台
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷から 5日以内出荷
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場
一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)
高所にも持ち運びやすい。
足場の悪い高所での作業負担を軽減します。
電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ
電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。
セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属
36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。
2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36Vコードレスインパクトドライバ 1台
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 18Vコードレスインパクトドライバ 1台
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V 充電式マルチツール(カットソー) 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。
スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。
ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。
軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)
握りやすい周長 133mm
2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。
振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。
低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 32,980 税込36,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 33,980 税込37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常 79,980 税込87,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 18Vコードレスインパクトレンチ 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1セット(4台)
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 4日以内出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 無段変速電子ディスクグラインダ 1台
通常 28,980 税込31,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ディスクグラインダ 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ブレーキ付電子ディスクグラインダ 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 9日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 18V コードレスディスクグラインダ 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスディスクグラインダ 1台
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) 1台
通常 67,980 税込74,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) 1台
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスロータリハンマドリル 1台
通常 47,980 税込52,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 1台
通常 98,980 税込108,878
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) 1台
通常 69,980 税込76,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 3日以内出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレスドライバドリル 1台
通常 34,980 税込38,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) 36V コードレス振動ドライバドリル 1台
通常 37,980 税込41,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレスグリースガン HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) コードレスグリースガン 1台
通常 45,980 税込50,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) 1個
通常 22,980 税込25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V 1個
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) 1個
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) マルチボルト電池 T-POWERバッテリー 1個
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」
タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!
最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現
丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適
発熱が少なく安定した作業が可能です。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(日立工機) HiKOKI(日立工機) リチウムイオン電池(14.4V) 1個
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
960件中 1~40件