照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250708

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250708
キャンペーンコードご利用方法
547件中 361~400件

作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 作業灯用散光式リフレクター球 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
G Series充電式フラッシュライト専用充電池 GENTOS GENTOS G Series充電式フラッシュライト専用充電池 1個
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDランプ20W 投光器用 モノタロウ LEDランプ20W 投光器用 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
小形LED電球 E17 広配光 オーム電機 オーム電機 小形LED電球 E17 広配光 1個
通常 469 税込516
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機 オーム電機 LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 1個
通常 9,698 税込10,668
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。
12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。
フローレンライト ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド フローレンライト 1台
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ 1個
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
センサー付3LED ライト オーム電機 オーム電機 センサー付3LED ライト 1個
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 丸管パルック蛍光灯 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) Hf蛍光灯(Hf器具専用) 1箱(25本)
通常 42,980 税込47,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト コンテック コンテック UV-LEDライト 3灯パワーブラックライト 1台
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE WING ACE LED電球付クリップランプ ニュールミネα 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機 オーム電機 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 1個
通常 689 税込758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
LED電球 ハロゲンタイプ ELPA ELPA LED電球 ハロゲンタイプ 1個
通常 1,803 税込1,983
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1個
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER LED LENSER 充電式LEDライト P6R Core QC 1個
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
充電式LEDスティックライト SK11 SK11 充電式LEDスティックライト 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 充電式LEDセンサーナイトライト 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDヘッドライトF351D 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
LEDワークライト EARTH MAN EARTH MAN LEDワークライト 1台
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
ハイランプ レフ電球屋内用 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ハイランプ レフ電球屋内用 1個
通常 479 税込527
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。 光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。 店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック フジマック エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS GENTOS Auva オーバルビームヘッドライト 1台
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナル サイエルインターナショナル ソーラーパネル付きセンサーLEDライト 1セット(4台)
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
充電式LEDライト P4R Work LED LENSER LED LENSER 充電式LEDライト P4R Work 1個
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) EIGERTOOL(アイガーツール) 車キズ歪み発見用青色LEDライト 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。
スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。
傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。
ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン トレードワン ミニワークライト(キーホルダー型) 1台
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。
最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) 3波長蛍光ランプ(ライフルック) 1箱(4本)
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS GENTOS 高負荷耐久LEDハンディライト 1本
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 オーム電機 LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 1個
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機 オーム電機 パイロット球 T13E12 18V 0.11A 1個
通常 179 税込197
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED電球 全方向100W相当 東芝 東芝 LED電球 全方向100W相当 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
シリコンバンドL GENTOS GENTOS シリコンバンドL 1セット
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業 東西電気産業 中パネル電球(T13タイプ) 1袋(10個)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 1個
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
LEDヘッドライトE502Dセット タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDヘッドライトE502Dセット 1個
通常 6,298 税込6,928
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
547件中 361~400件