照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250708

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250708
キャンペーンコードご利用方法
538件中 401~440件

LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE WING ACE LED電球付クリップランプ ニュールミネα 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蛍光ランプ グロースタータ形 40形 オーム電機 オーム電機 蛍光ランプ グロースタータ形 40形 1個
通常 689 税込758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
LED電球 ハロゲンタイプ ELPA ELPA LED電球 ハロゲンタイプ 1個
通常 1,803 税込1,983
エントリーして特価を表示する
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1個
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER LED LENSER 充電式LEDライト P6R Core QC 1個
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
充電式LEDスティックライト SK11 SK11 充電式LEDスティックライト 1個
通常 6,498 税込7,148
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 充電式LEDセンサーナイトライト 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm 1台
通常 23,980 税込26,378
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDヘッドライトF351D 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
LEDワークライト EARTH MAN EARTH MAN LEDワークライト 1台
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマック フジマック エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS GENTOS Auva オーバルビームヘッドライト 1台
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナル サイエルインターナショナル ソーラーパネル付きセンサーLEDライト 1セット(4台)
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
充電式LEDライト P4R Work LED LENSER LED LENSER 充電式LEDライト P4R Work 1個
通常 6,998 税込7,698
エントリーして特価を表示する
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール) EIGERTOOL(アイガーツール) 車キズ歪み発見用青色LEDライト 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。
スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。
傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。
ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン トレードワン ミニワークライト(キーホルダー型) 1台
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。
最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
3波長蛍光ランプ(ライフルック) HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) 3波長蛍光ランプ(ライフルック) 1箱(4本)
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS GENTOS 高負荷耐久LEDハンディライト 1本
通常 4,698 税込5,168
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機 オーム電機 LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 1個
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機 オーム電機 パイロット球 T13E12 18V 0.11A 1個
通常 179 税込197
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED電球 全方向100W相当 東芝 東芝 LED電球 全方向100W相当 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
シリコンバンドL GENTOS GENTOS シリコンバンドL 1セット
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業 東西電気産業 中パネル電球(T13タイプ) 1袋(10個)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
ツイン2 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン2 1本
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 1個
通常 8,598 税込9,458
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
LEDヘッドライトE502Dセット タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDヘッドライトE502Dセット 1個
通常 6,298 税込6,928
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
長寿命ミニクリプトン球 ELPA ELPA 長寿命ミニクリプトン球 1セット(2個)
通常 493 税込542
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
強紫外線ライト アルプス アルプス 強紫外線ライト 1個
通常 8,198 税込9,018
エントリーして特価を表示する
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) LEDヘッドライト 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
直管LEDランプ 10W形 オーム電機 オーム電機 直管LEDランプ 10W形 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDヘッドライト DBLTACT DBLTACT LEDヘッドライト 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 日動工業 プラグインライトシリーズ ニッケルライト 1本
通常 8,798 税込9,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
長寿命シリカ電球 ELPA ELPA 長寿命シリカ電球 1個
通常 179 税込197
エントリーして特価を表示する
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
リチウムイオン充電池3730 タジマツール(TJMデザイン) タジマツール(TJMデザイン) リチウムイオン充電池3730 1個
通常 4,298 税込4,728
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
LED懐中電灯 東芝 東芝 LED懐中電灯 1本
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS GENTOS 閃 ハンディトーチ充電式 PK 1台
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
ハロゲンビームランプ散光 ELPA ELPA ハロゲンビームランプ散光 1個
通常 1,614 税込1,775
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA ELPA LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 1個
通常 1,327 税込1,460
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マグネット(180°回転) フック付き
3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 オーム電機 オーム電機 3 波長直管蛍光ランプ グロースタータ形 15 型 1本
通常 359 税込395
エントリーして特価を表示する
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
538件中 401~440件