- 工具の通販モノタロウ
- 照明・ワークライトセール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250708 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
LED蛍光灯
LED電球
直管蛍光灯・その他形状蛍光灯
白熱電球・ハロゲン電球
ヘッドライト
ワークランプ・ハンドランプ
懐中電灯・小型ライト
投光器
センサーライト
HIDランプ・水銀灯
卓上ライト
ランタン
538件中 441~480件
前へ
1
...
10
11
12
13
14次へ
LED LENSER
LEDワークライト W1R Work 1個
通常
¥4,998
税込¥5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き 1個
通常
¥1,798
税込¥1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
アックスブレーン
充電式 コンパクトLEDライト 1台
通常
¥5,398
税込¥5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
LEDセンサーライト 四角型 4WAY 1個
通常
¥899
税込¥989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
センター商事
18LEDソーラーパネルライト 1台
通常
¥2,798
税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
TAKENOW
充電式LED ペンライト 1本
通常
¥4,898
税込¥5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。
作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。
スポットライトタイプ。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。
スポットライトタイプ。
PCレンズ。
ポケットクリップ付き。
充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
GENTOS
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ 1台
通常
¥3,398
税込¥3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
東芝
LED電球T型 広配光60W相当 1個
通常
¥1,798
税込¥1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
キシマ
ソーラーライト 屋外 人感センサー 1台
通常
¥2,698
税込¥2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
ファミリー・ライフ
LEDズームライト 1セット(6本)
通常
¥4,898
税込¥5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。
LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。
約300m強力照射!
非常時大活躍!
5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS
光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。
防滴仕様
アイリスオーヤマ
ソーラー式LED防犯センサーライト 1台
通常
¥6,298
税込¥6,928
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
オーム電機
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ 1個
通常
¥839
税込¥923
エントリーして特価を表示する
当日出荷
定格寿命40000時間。
白熱電球60形相当の明るさ。
配光角約280°の全方向タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。
ムサシ
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック 1個
通常
¥2,798
税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
東芝
LED電球 全方向60W相当 1個
通常
¥979
税込¥1,077
エントリーして特価を表示する
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
アイリスオーヤマ
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト 1個
通常
¥4,998~
税込¥5,498~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
オーム電機
多目的作業ライト 1個
通常
¥1,198
税込¥1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
GOODGOODS(グッド・グッズ)
LED投光器 人感センサー付 1個
通常
¥4,998
税込¥5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
ハタヤリミテッド
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ 1台
通常
¥7,998
税込¥8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
ライテックス(ムサシ)
4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト 1台
通常
¥5,398
税込¥5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
WUBEN(ウーベン)
【FU8】LEDヘッドライト 1個
通常
¥8,398
税込¥9,238
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
エスコ
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) 1個
通常
¥2,900
税込¥3,190
エントリーして特価を表示する
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
アイリスオーヤマ
LEDハンディライト ズーム機能付き 1本
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
GENTOS
ドラグフォース ベーシックヘッドライト 1台
通常
¥4,498
税込¥4,948
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
高出力モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大580ルーメンの高出力
6時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は44時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
EARTH MAN
LEDワークライト 1台
通常
¥5,298
税込¥5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
ELPA
ミニクリプトン球 1個
通常
¥369~
税込¥406~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
カシムラ
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン 1個
通常
¥6,698
税込¥7,368
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
LED LENSER
充電式LEDヘッドライト HF4R Work 1個
通常
¥6,698
税込¥7,368
エントリーして特価を表示する
当日出荷
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
538件中 441~480件
前へ
1
...
10
11
12
13
14次へ