照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250708

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250708
キャンペーンコードご利用方法
538件中 521~538件

ソーラーウォールライト DAISHIN(大進) DAISHIN(大進) ソーラーウォールライト 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー充電式のセンサーライト
明るさ250ルーメン
裏面磁石付き
LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 トライメイト トライメイト LEDライト 充電式 スリムタイプ フック マグネット付 1個
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト
調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能
明るさ最大190ルーメン
フックと底面マグネット付き
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER LED LENSER ヘルメットクリップ(4個入) 1セット(4個)
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
マグネットLED電気スタンド カネテック カネテック マグネットLED電気スタンド 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。
サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。
専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
ブラックライト トライメイト トライメイト ブラックライト 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイト トライメイト ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト
USB充電式
ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ ブロードウォッチ ソーラー電池付人感検知LED 1台
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利
光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機 オーム電機 小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当 1個
通常 749 税込824
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウ LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 1個
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト トライメイト 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 1個
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。
栓抜き付き
LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACE WING ACE LED電球 スーパールミネX CP35 35W 1個
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射
照射角度300°(閉じた状態)
ドーム型トップ採用
防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ ブロードウォッチ 防水ハンキングネックダブルライト 1個
通常 2,898 税込3,188
エントリーして特価を表示する
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト トライメイト 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き 1個
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。
本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。
壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です。
スイッチを押す毎に色が変わります。
スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機 オーム電機 LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 1個
通常 859 税込945
エントリーして特価を表示する
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機 オーム電機 LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 1個
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS ZEFULS 爆光LEDハンドライト SIRIUS 1個
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。
いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。
本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。
強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。
明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉 富士倉 スタンド付ダブルLED投光器 1セット
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
三脚付きで明るい。
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
538件中 521~538件