照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250708

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250708
キャンペーンコードご利用方法
538件中 81~120件

直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ LDL40 高出力形 1本
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用ランプになります。
LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド LEDテープライト セット (片面発光タイプ) 1セット
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 大河商事 大河商事 wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 1セット(10本)
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。
安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)
3つの安心を約束!
高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。
近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。
巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。
アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。
※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)
電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 1台
通常 8,998 税込9,898
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
ライフラインII 20W形 HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) ライフラインII 20W形 1箱(25本)
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト 1個
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER LED LENSER 充電式LEDヘッドライト H5R Core 1個
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
スーパールミネX50CL WING ACE WING ACE スーパールミネX50CL 1個
通常 4,598 税込5,058
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 3,698 税込4,068
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1箱(10本)
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1本
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) 1箱(10本)
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機 オーム電機 LED直管40形HFインバーター式器具専用 1個
通常 3,500 税込3,850
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
ブラックライト HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) ブラックライト 1箱(25本)
通常 21,980 税込24,178
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG 1箱(25本)
通常 29,980 税込32,978
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷から 6日以内出荷
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド LEDテープライト (片面発光タイプ) 1巻
通常 13,980 税込15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
メロウライン 東芝ライテック 東芝ライテック メロウライン 1箱(25本)
通常 59,980 税込65,978
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
充電式LED折りたたみライト KTC KTC 充電式LED折りたたみライト 1個
通常 5,498 税込6,048
エントリーして特価を表示する
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) ライテックス(ムサシ) 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト 1個
通常 9,498 税込10,448
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気 岩崎電気 屋外投光用アイランプ 散光形 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X) 1箱(25本)
通常 19,980 税込21,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) サンホワイト5 20W形 1本
通常 659 税込725
エントリーして特価を表示する
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。
色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 1本
通常 5,598 税込6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) ライフルックHGX 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Zライト 山田照明 山田照明 Zライト 1台
通常 20,980 税込23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウ LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ 1台
通常 6,598 税込7,258
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W エコリカ エコリカ 直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W 1本
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライト ブライトライト コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) Hf直管蛍光灯 32形 1個
通常 998 税込1,098
エントリーして特価を表示する
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
投光器替球(レフ球) シンワ シンワ 投光器替球(レフ球) 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
LED一体型パイプライト 日動工業 日動工業 LED一体型パイプライト 1台
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
538件中 81~120件