照明・ワークライトセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250708

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250708
キャンペーンコードご利用方法
538件中 241~280件

LEDデスクライト Z-Light 山田照明 山田照明 LEDデスクライト Z-Light 1台
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト トライメイト LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) 1個
通常 3,798 税込4,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。
2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。
ボディはアルミ材を使用。
充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
直管形LED40形(3WAYタイプ) エコリカ エコリカ 直管形LED40形(3WAYタイプ) 1本
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
充電式LEDペンライト KTC KTC 充電式LEDペンライト 1本
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
GENTOS 充電式高出力LEDライト GENTOS GENTOS GENTOS 充電式高出力LEDライト 1台
通常 49,980 税込54,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高出力LEDライトです。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) 1本
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) 1本
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ガンツ GZ-BF50 GENTOS GENTOS ガンツ GZ-BF50 1個
通常 57,980 税込63,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 飛散防止膜付蛍光灯 1箱(25本)
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
LED電球40形広配光タイプ オーム電機 オーム電機 LED電球40形広配光タイプ 1個
通常 539 税込593
エントリーして特価を表示する
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
ミニハロゲンランプ ELPA ELPA ミニハロゲンランプ 1個
通常 2,088 税込2,297
エントリーして特価を表示する
当日出荷
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
ミニハロゲンランプ ELPA ELPA ミニハロゲンランプ 1個
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
ミニハロゲンランプ ELPA ELPA ミニハロゲンランプ 1個
通常 2,088 税込2,297
エントリーして特価を表示する
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
閃 ハンディトーチ PK GENTOS GENTOS 閃 ハンディトーチ PK 1台
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
パルックプレミア Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) パルックプレミア 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
スタイリッシュLED投光器 OKACHO OKACHO スタイリッシュLED投光器 1台
通常 24,980 税込27,478
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 オーム電機 オーム電機 3波長丸管蛍光ランプ グロースタータ形 10型 1本
通常 359 税込395
エントリーして特価を表示する
当日出荷
長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
LEDデスクランプ オーム電機 オーム電機 LEDデスクランプ 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
防水LEDライト 550Lm IPX8 オーム電機 オーム電機 防水LEDライト 550Lm IPX8 1個
通常 3,098 税込3,408
エントリーして特価を表示する
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
充電式LEDアップライト 日動工業 日動工業 充電式LEDアップライト 1台
通常 66,980 税込73,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
メロウ5 東芝ライテック 東芝ライテック メロウ5 1箱(25本)
通常 56,980 税込62,678
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機 オーム電機 LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 1台
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
充電式LEDヘッドライト H19R Core LED LENSER LED LENSER 充電式LEDヘッドライト H19R Core 1個
通常 38,980 税込42,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
ガンツ コンパクト投光器 GENTOS GENTOS ガンツ コンパクト投光器 1台
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)
コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯
Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯
キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) 長寿命点灯管 1個
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機 オーム電機 LEDデスクランプ クランプタイプ 1個
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
ライフライン 10W形 HotaluX(ホタルクス) HotaluX(ホタルクス) ライフライン 10W形 1箱(25本)
通常 15,980 税込17,578
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気 岩崎電気 LEDアイランプ50W 本体白 1個
通常 39,980 税込43,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED LENSER 専用充電池 LED LENSER LED LENSER LED LENSER 専用充電池 1個
通常 4,998 税込5,498
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
ツイン2 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) ツイン2 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
イクシンライト イクシンライト イクシンライト イクシンライト 1台
通常 119,800 税込131,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本体は頑丈なABS樹脂製 バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びやすい ヘッド部(ライト部)は60°まで傾ける事が可能 両面型LEDライト(最大:1600Lm(ルーメン)) フラッシュ(点滅)機能付き UV耐候性、塩耐性あり、防水IPx65(水没不可) 2段可変高式 セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク 低バッテリー容量を知らせる、警報&ランプ付き 充電式シールドバッテリー
LED電球 一般電球形 東芝ライテック 東芝ライテック LED電球 一般電球形 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気 矢田電気 LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 1個
通常 11,980 税込13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER LED LENSER 防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R 1個
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。 ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。 防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。 防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。 保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。 別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。 事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
ガンツ GZ-BA30 GENTOS GENTOS ガンツ GZ-BA30 1個
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
LED ワイドヘッドライト Beruf Beruf LED ワイドヘッドライト 1個
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ LED電球 E17 広配光 T6 1個
通常 499 税込549
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
538件中 241~280件