- 工具の通販モノタロウ
- 照明・ワークライトセール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250708 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
LED蛍光灯
LED電球
直管蛍光灯・その他形状蛍光灯
白熱電球・ハロゲン電球
ヘッドライト
ワークランプ・ハンドランプ
懐中電灯・小型ライト
投光器
センサーライト
HIDランプ・水銀灯
卓上ライト
ランタン
538件中 281~320件
前へ
1
...
6
7
8
9
10
...
次へ
GOODGOODS(グッド・グッズ)
充電式ライト 投光器 30W スタンド式 1個
通常
¥11,980
税込¥13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
トライメイト
マグネット付充電式LEDワークライト 1個
通常
¥1,398~
税込¥1,538~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
日動工業
LEDコネクトライン両面発光 1本
通常
¥31,980
税込¥35,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
山田照明
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル 1台
通常
¥26,980
税込¥29,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
GOODGOODS(グッド・グッズ)
LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 1個
通常
¥12,980
税込¥14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
ブライトライト
直管蛍光灯 Hf形 3波長 1個
通常
¥919~
税込¥1,011~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
アイリスオーヤマ
LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 1台
通常
¥16,980
税込¥18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】
固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。
防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
アイリスオーヤマ
LED電球 E26 調光器対応 V2 1個
通常
¥1,198~
税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
GOODGOODS(グッド・グッズ)
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ 1台
通常
¥27,980
税込¥30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
オーム電機
LED直管20形2本入り 1セット(2本)
通常
¥2,698
税込¥2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
大河商事
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 1個
通常
¥13,980
税込¥15,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
GOODGOODS(グッド・グッズ)
LED投光器 AC電源 中角 40度照射 50W 中距離照射 防水 1個
通常
¥5,998
税込¥6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
GENTOS
T-REX ハンディトーチ充電式 1台
通常
¥11,980~
税込¥13,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
アルファーミラージュ
LED紫外線ライト MR-UV 1個
通常
¥15,980
税込¥17,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
タイカツ
LED投光器 TK-LED200シリーズ 1台
通常
¥16,980~
税込¥18,678~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
KTC
充電式LED折りたたみライト 1本
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
エコデバイス
20型LED直管 互換ランプ 昼光色 1本
通常
¥2,798
税込¥3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
ウシオライティング
JRハロゲンランプ スーパーライン 1個
通常
¥2,898~
税込¥3,188~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
EARTH MAN
薄型LEDセンサーライト 1台
通常
¥2,498~
税込¥2,748~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
GOODGOODS(グッド・グッズ)
充電式 LEDヘッドライト 1個
通常
¥3,998
税込¥4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
GENTOS
小型2軸可動式ワークライト 1台
通常
¥7,498
税込¥8,248
エントリーして特価を表示する
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
アイリスオーヤマ
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 1個
通常
¥1,198~
税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) 1箱(25本)
通常
¥33,980
税込¥37,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
オーム電機
LED電球T形60形全方向タイプ 1個
通常
¥799
税込¥879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
一般電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成
LED LENSER
電池式LEDヘッドライト H5 Core 1個
通常
¥9,998
税込¥10,998
エントリーして特価を表示する
当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) 1箱(10本)
通常
¥23,980
税込¥26,378
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
アルファーミラージュ
マルチビームLEDライト 1個
通常
¥17,980
税込¥19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
LED LENSER
電池式LEDライト P7 Core 1個
通常
¥11,980
税込¥13,178
エントリーして特価を表示する
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
LED電池式スリムライト 1個
通常
¥2,998
税込¥3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
タイカツ
30WLED投光器 三脚付 1台
通常
¥13,980~
税込¥15,378~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
オーム電機
LEDナイトライト 1個
通常
¥1,098
税込¥1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
LED LENSER
充電式LEDヘッドライト H5R Work 1個
通常
¥17,980
税込¥19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
Panasonic(パナソニック)
ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 1箱(25本)
通常
¥42,980
税込¥47,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
GOODGOODS(グッド・グッズ)
乾電池式LED作業灯 コンパクト 軽量 マグネット内蔵 1個
通常
¥3,498
税込¥3,848
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
538件中 281~320件
前へ
1
...
6
7
8
9
10
...
次へ