- 工具の通販モノタロウ
- 冬季季節商品特集
カテゴリから探す
すべての商品を見る
カイロ
業務用ヒーター/ストーブ
凍結防止剤
手動式ペール缶用ポンプ
石油ストーブ/石油ヒーター
加湿器
電動式ペール缶用ポンプ
ショベル
電気ストーブ
手動式ドラム缶用ポンプ
セラミックヒーター
暖房関連用品
パネルヒーター
防寒用手袋
融雪マット
防寒用品
コタツ
FF式ストーブ
薪ストーブ
カーペット/マット
ミニファンヒーター
防寒手袋
防寒長靴/防寒安全長靴
パラソルヒーター
暖房オプション・交換部品
湯たんぽ
毛布
オフィス・住居用洗剤
ガス暖房
オイルヒーター
1,262件中 41~80件
前へ
1
2
3
4
5
...
次へ
TOPLAND
コンパクトパネルヒーター 1台
通常
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。
温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
TEKNOS
カーボンヒーター2灯 900W,450W ブラック 1台
通常
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
カーボンヒーター 900W
450W管2灯切替式
首振り機能で暖かさ広がる
安全性に優れるメタルボディー
ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
信州工業
廃油ストーブ 1台
通常
¥349,800~
税込¥384,780~
翌々日出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
DENSO(デンソー)
遠赤外線ヒーター 1台
通常
¥59,980~
税込¥65,978~
当日出荷から
翌日出荷
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
静岡製機
ホットガン 1台
通常
¥169,000
税込¥185,900
翌々日出荷
本体ノブボルトと吐出口レバーで最大上下角度可変各45°
新機能の左右首振りで角度可変各45°
強・弱(省エネモード)の2段燃焼です。
弱燃焼で灯油使用量43%節約できます。
異常を早く知らせるモニターランプ付です。
50/60Hz共用型です。
静岡製機
ホットガン 1台
通常
¥419,000
税込¥460,900
翌々日出荷
オプションのビニールダクトを使用すれば、100mの送風が可能です。
バーナーの燃焼をラジエーター式で効率よく伝え、燃焼ガスが無いクリーンな熱風を吐出口から出ます。燃焼ガスは煙突から出ます。
収納時、2段まで積むことができます。収納スペースが少なくて済みます。
ダクト送風に必要な防炎ダクトとダクトバンドが標準装備。別置きタンクとの接続も可能です。
安全装置機能(炎監視/過熱防止/対震自動消火/異常高電圧検知/電圧低下検知/停電時安全/過負荷保護)搭載しています。
大同興業
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 1台
通常
¥139,000
税込¥152,900
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。
ライターを使わず簡単に点火できます。
パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。
本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。
専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。
電気は使わずコンセント不要です。
プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。
燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。
燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。
調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
ライターを使わず簡単に点火できます。
パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。
本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。
専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。
電気は使わずコンセント不要です。
プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。
燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。
燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。
調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
オリオン機械
ジェットヒーター 1台
通常
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段)
大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80)
[3Pコード]
2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ)
[段積み(段積み収納)]
収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。
[長時間(長時間燃焼)]
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ
[警報モニタ]
安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
[対震(対震自動消火)]
強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
[点火(点火安全)]
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
[停電(停電安全)]
停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
[過熱防止]
ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
[過負荷(過負荷保護)]
過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
[高電圧(高電圧停止)]
運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
[低電圧(低電圧警報)]
電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ダイヤゴム
防寒手袋 ダイローブ108 1双
通常
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
ダイヤゴム
防寒手袋 ダイローブ102 1双
通常
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ダイローブ防寒手袋のスタンダード。-60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。
インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
オリオン
ジェットヒーター Eシリーズ 1台
通常
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷から
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
軽量でハンドキャリー付き、またアクセサリーで車輪取付可能(別売り)です。
エクセン
間接型インダイレクトヒーター 燃料凍結防止装置 1台
通常
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。
温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
オリオン機械
熱風スポットヒータージェットヒーター 1台
通常
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
エクセン
間接型温風ヒーター 1台
通常
¥479,800~
税込¥527,780~
翌々日出荷
温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
静岡製機
静岡 熱風オイルヒーターHGDH2 1台
通常
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。
大型車輪で移動も容易です。
大型車輪で移動も容易です。
トクヤマ
トクヤマ塩化カルシウム 1袋(25kg)
通常
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
グローブマニア(川西工業)
デルタグリップ防寒 1双
通常
¥539
税込¥593
当日出荷
独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。
エスケイジャパン
縦・横切り替え2灯シーズヒーター 1台
通常
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
縦・横の切り替えでスポット暖房とワイド暖房を使い分け自由自在。
・タテ/ヨコの切り替え可能
縦横の切り替えが可能となりシーンが広がります。
縦ならスポット暖房で足元までしっかりと暖かく、横ならワイド暖房で幅広く暖めます。
エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ!
・縦型シーズヒーター2灯搭載
シーズヒーターを2灯採用することで遠赤外線豊富な豊富な為、身体の芯から暖まります。
・左右自動首振り機能付き
ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。
・転倒時安全機能搭載
転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。
・出力調節が可能
「強」「弱」2段階の出力切替が可能です。
1,262件中 41~80件
前へ
1
2
3
4
5
...
次へ