16件中 1~16件

ステンレス保管ユニット サカエ サカエ ステンレス保管ユニット 1台
通常 169,800 税込186,780
翌々日出荷
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
ステンレス キャビネット サカエ サカエ ステンレス キャビネット 1台
通常 249,800 税込274,780
翌々日出荷
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) サカエ サカエ 一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) 1台
通常 179,800 税込197,780
4日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) サカエ サカエ 一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) 1台
通常 189,800 税込208,780
4日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 キャスター仕様なので移動も楽々です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ サカエ ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 1台
通常 41,980 税込46,178
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ サカエ ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 1台
通常 47,980 税込52,778
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエ サカエ ステンレス高さ調整作業台(SUS430) 1個
通常 73,980 税込81,378
翌日出荷から 翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
ステンレス高さ調整作業台(SUS430) サカエ サカエ ステンレス高さ調整作業台(SUS430) 1個
通常 99,980 税込109,978
翌日出荷から 翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
ステンレス高さ調整作業台(SUS304) サカエ サカエ ステンレス高さ調整作業台(SUS304) 1台
通常 99,980 税込109,978
翌日出荷から 翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
ステンレス小型作業台 サカエ サカエ ステンレス小型作業台 1個
通常 35,980 税込39,578
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
ステンレスサポートテーブル サカエ サカエ ステンレスサポートテーブル 1個
通常 42,980 税込47,278
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエ サカエ ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) 1個
通常 46,980 税込51,678
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエ サカエ ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) 1台
通常 47,980 税込52,778
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ サカエ ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) 1台
通常 88,980 税込97,878
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ サカエ ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) 1台
通常 74,980 税込82,478
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエ サカエ ステンレスCSパールワゴン(SUS304/帯電防止ウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) 1台
通常 179,800 税込197,780
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。
帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。
また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。
キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。
ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
16件中 1~16件