ステンレス キャビネット

ステンレス キャビネット サカエ ステンレス キャビネット サカエ ステンレス キャビネット サカエ

保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等 仕様完成品、カギ付 材質ステンレス 高さ(mm)900 奥行(mm)510 間口(mm)450 均等荷重(kg)50 均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900 内容量1台
注意
※仕切板の取付はできません。塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76227995 SU-66SB 59 浅引出=4段、深引出=2段 (浅)359×350×83、(深)359×350×176
363,400
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228004 SU-88SB 71 浅引出=8段 359×350×83
415,700
329,800
362,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228013 SU-33 50 3段 359×350×255
251,700
229,800
252,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。