車検セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

ハロゲンランプ H4u 12V

ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)
(94件のレビュー)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05493695 14-0181U
1,800
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05493695
2024-10-17
用途:
交換
その他業種

左のヘッドライトの球が、つかなくなり、交換しました!ライトのデータは車検にも有効なので選びました。とても助かりました。夜間に使用できるは、とにかく助かります。

対象商品:
05493695
2024-03-02
用途:
球切れ交換用バルブとして
M'z Auto Garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前はモノタロウハロゲン球を使ってましたが
車検時に通らない車(明るさ、照らし具合)が出てきましたのでスタンレー製に変更しました。こちらは今のところ良い照らし具合.明るさどれも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
05493695
2023-11-08
用途:
純正部品の代用として

安価でとてもお求めやすくて良い。耐久性は今後に期待します。

対象商品:
05493695
2023-05-08
用途:
スクーターのライト交換に。
合同会社えどけいしょん 様 (サービス業)

スタンレーだから、今後も問題無いと思います。コスパ的に最高でした

対象商品:
05493695
2022-12-21
用途:
車検時に切れたバルブ交換
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタンレー製なので安心して使えます。ネットで安いバルブセットはありますがすぐに切れてしまう事が多いのでブランド品を使うようにしています。モノタロウさんでは安く販売してもらえ発送も早いので助かります。

対象商品:
05493695
2023-03-06
用途:
ヘッドライト

ホームセンターで買った某社のは、二年もたなかった。
この製品は問題なく使えています。
価格も安くて良い。

対象商品:
05493695
2022-09-18
用途:
車両整備

お客様の車両に使用する際は必ずメーカー品を使用することにしてます。少し高いですがお客様との信頼が一番のため

対象商品:
05493695
2022-08-02
用途:
自動車整備

いつも購入しています。明るさ持続性共に満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。