- 工具の通販モノタロウ
- 空調工事用品セール
- ドレン管用継手/バルブ
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
空調フィルター
フロンガス
エアコン洗浄剤
エアコン洗浄部材
配管パテ/テープ
真空ポンプ
エアコン架台/キャッチャー
室外機カバー
被覆銅管・断熱材
マニホールド/空調工具セット
マニホールドアクセサリ/部品
リークテスター
空調配管用計測器
フレア式継手
ドレン管用継手/バルブ
ドレン管
配管化粧カバー
スリーブ/キャップ/サドル
フロン/冷媒回収
銅管継ぎ手
空調配管用バルブ
空調用支持金具
その他空調配管工具
34件中 1~34件
カクダイ
自封式ドレントラップ 1個
通常
¥4,998~
税込¥5,498~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
因幡電工
ドレン用逆止弁 1個
通常
¥6,398
税込¥7,038
エントリーして特価を表示する
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
因幡電工
おとめちゃん 1個
通常
¥699
税込¥769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。
透明色で、内部の状況が確認できます。
耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。
分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
アダプタ不要でそのまま取り付けできます。
14Φ、16Φ兼用タイプです。
透明色で、内部の状況が確認できます。
耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。
分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
アダプタ不要でそのまま取り付けできます。
14Φ、16Φ兼用タイプです。
東光器材
トウ・エアカットバルブ 1個
通常
¥14,900~
税込¥16,390~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
3日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
東栄工業
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 1個
通常
¥9,998~
税込¥10,998~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
3日以内出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
東栄工業
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 1個
通常
¥9,198~
税込¥10,118~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
オーケー器材
ドレンパイプ用逆止弁 1セット
通常
¥3,298~
税込¥3,628~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
イチネンTASCO
ドレントラップ(横引用) 1個
通常
¥6,198
税込¥6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
未来工業
ネオクリア 1個
通常
¥1,198
税込¥1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
フソー化成
ドレンコレクト パーツセット 1セット
通常
¥699
税込¥769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
因幡電工
ドレンホース用VP管ジョイント 1個
通常
¥149
税込¥164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ELPA
防虫ドレンキャップ 1個
通常
¥522
税込¥574
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
桃陽電線
防虫ドレンキャップ 1個
通常
¥129
税込¥142
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
防虫ドレンキャップ ホースに無虫
ドレンホース(14・16)対応
熱可塑性エラストマー素材
ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。
ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。
各メーカーに適合
ドレンホース(14・16)対応
熱可塑性エラストマー素材
ドレンホース内への虫の侵入を防ぎます。
ドレンホース末端部に差し込むだけで簡単に施工可能です。
各メーカーに適合
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ドレインパイプ(後付型) 1個
通常
¥2,698~
税込¥2,968~
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
ミツギロン
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ 1セット(3個)
通常
¥679
税込¥747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
因幡電工
防虫ドレンキャップ
通常&nsbp;
&nsbp;
欠品中
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。
ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。
ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。
ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
34件中 1~34件