空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ネオクリア

ネオクリア 未来工業 ネオクリア 未来工業 ネオクリア 未来工業
(4件のレビュー)

エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。

用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。 適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25) 付属品両面テープ付パッキン 材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム 全長(mm)63 外径(Φmm)(最大部)28 内容量1個
関連資料: 使用方法
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33105443 BWHC-1416
1,820
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途:
ドレンホースの虫よけ
サービス業

今までは安価な虫侵入除けを使用していましたが、小さな虫が侵入したりしてクレームがあったので、本商品をドレンホースに設置しました。虫の侵入は夏場に確認したいと思います。

対象商品:
33105443
2022-08-14
用途:
異音がする時に使用しました。
卸売・小売業

エアコンの異音がなくなった事と、小さなアリが侵入していた事がなくなりました。使用して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33105443
2022-05-23
用途:
エアコン異音対策
卸売・小売業

エアコンの音がなくなって、虫の侵入が防げる事が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33105443
2021-01-23
用途:
エアコンのカビ防止
農・林・水産業

外断熱、高気密、24時間換気の家で天井取り付けのエアコンのトレイにカビのようなものが盛り上がり、排水ができなくなり、水漏れが起こった。エアコンは既設のものが老朽化で故障して交換したもの。取り付けた工事店からメーカーに問い合わせてもらったが、対策が分からず。排水パイプが吸気管になり、カビを吸い込んだと考え、吸気を止めればと考えて探していたら、このネオクリアにたどり着いた。カビのようなものを工事店で採ってもらった後、配水管の出口にこれを取り付けた。その後カビのようなものの発生はなく、水漏れも起こっていない。助かっている。今回は2回目の購入になる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。