空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ドレンパイプ用逆止弁

ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材 ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材 ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材

付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。

(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304 内容量1セット
注意
※高温になる場所や衝撃を受ける場所での使用、保管はしないでください。
※冷凍、空調用のドレン排水以外に使用しないでください。
※凍結の恐れのある環境では使用しないでください。
※屋外で使用する場合は紫外線(直射日光)が当たらないように処置を施してください。
※使用環境によりゴミや泥が弁部分に溜まり、作動不良を起こす可能性があります。定期的に点検、清掃してください。
※長期間使用しなかった場合や付着物がある場合は弁の動作確認を行なってください。
※弁が正常に作動しない場合は交換してください。
※エアコン洗浄剤を使用する場合は本製品を取外してから行なってください。
※本製品は完全に空気を密閉できるものではありません。使用状態によって多少の外気が侵入する場合があります。
※ドレンパイプの熱膨張などによる歪がかかると破損する恐れがあります。力が逃げる構造としてください。
※弁の動作確認は点検口からラジオペンチなどで行なってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24807904 K-HDV2516 57 16 87 32 40
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
24807913 K-HDV4030 78 22 118 48 56
4,400
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。