空調工事用品セール

※中東情勢の影響により、掲載商品が予告なく終了となる場合があります。 詳細はこちら

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法
574件中 321~360件

ワンタッチカプラー イチネンTASCO イチネンTASCO ワンタッチカプラー 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
変換アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO) A-Gas Japan(旧:FUSO) 変換アダプタ 1個
通常 859 税込945
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
フレアナット BBKテクノロジーズ BBKテクノロジーズ フレアナット 1パック(10個)
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 9日以内出荷
R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCO イチネンTASCO R22・R12・R502 シールキャップ 1パック(6個)
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
フレアキャップ アサダ アサダ フレアキャップ 1袋(6個)
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
フレアコネクター イチネンTASCO イチネンTASCO フレアコネクター 1セット(3個)
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
フレアエルボアダプター イチネンTASCO イチネンTASCO フレアエルボアダプター 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
フレアユニオン 1/4×3/8 イチネンTASCO イチネンTASCO フレアユニオン 1/4×3/8 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズ BBKテクノロジーズ KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ 1個
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
R410A シールキャップ イチネンTASCO イチネンTASCO R410A シールキャップ 1パック(6個)
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック) フレアナット 新冷媒対応 1個
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷から 5日以内出荷
ドレン用逆止弁 因幡電工 因幡電工 ドレン用逆止弁 1個
通常 6,398 税込7,038
エントリーして特価を表示する
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
トウ・エアカットバルブ 東光器材 東光器材 トウ・エアカットバルブ 1個
通常 14,900 税込16,390
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 特長 (1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 (2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 (3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 メリット (1)庫内・室内温度を保ちます。 (2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 (3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 (4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業 東栄工業 ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 1個
通常 8,898 税込9,788
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業 東栄工業 ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 1個
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材 オーケー器材 ドレンパイプ用逆止弁 1セット
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
エスロン ACドレン用 90°エルボ セキスイ セキスイ エスロン ACドレン用 90°エルボ 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO イチネンTASCO ドレントラップ(横引用) 1個
通常 6,198 税込6,818
エントリーして特価を表示する
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
ドレンホースジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホースジョイント 1個
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
ネオクリア 未来工業 未来工業 ネオクリア 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。
ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!
さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
ドレンコレクト パーツセット フソー化成 フソー化成 ドレンコレクト パーツセット 1セット
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用VP管ジョイント 1個
通常 149 税込164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工 因幡電工 ドレンホース用直線ジョイント 1個
通常 409 税込450
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用エルボ90° 1個
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
90度曲げ継手です。
エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ セキスイ エスロン ACドレン用 45°エルボ 1個
通常 659 税込725
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材 オーケー器材 断熱ドレンクリア継手 90°エルボ 1個
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
防虫ドレンキャップ ELPA ELPA 防虫ドレンキャップ 1個
通常 522 税込574
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。 ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工 因幡電工 断熱ドレンホース用VP管エルボ 1個
通常 309 税込340
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
ドレンパイプ用ソケット 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用ソケット 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材 オーケー器材 断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ 1個
通常 249 税込274
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
ドレインパイプ(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) ドレインパイプ(後付型) 1個
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。
ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用異径ソケット 1個
通常 139 税込153
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 因幡電工 ドレンパイプ用T型チーズ 1個
通常 659 税込725
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロン ミツギロン エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ 1セット(3個)
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
8日以内出荷
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
20mm保温材 イチネンTASCO イチネンTASCO 20mm保温材 1個
通常 849 税込934
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
断熱ドレンホース 因幡電工 因幡電工 断熱ドレンホース 1巻
通常 14,980 税込16,478
エントリーして特価を表示する
当日出荷
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
耐候性ドレンホース ELPA ELPA 耐候性ドレンホース 1個
通常 360 税込396
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ) GAONA(ガオナ) これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) 1個
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) GAONA(ガオナ) GAONA(ガオナ) これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m) 1個
通常 969 税込1,066
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 5日以内出荷
ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO イチネンTASCO ランス(ノズルパイプ) 1個(150mm)
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
574件中 321~360件