切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法
1,266件中 201~240件

クーラント丸ノズル モノタロウ クーラント丸ノズル 1袋(2個)
通常 259 税込285
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ 1本
通常 439 税込483
エントリーして特価を表示する
当日出荷
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 1本
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
セーバーソーブレード LENOX(レノックス) LENOX(レノックス) セーバーソーブレード 1箱(25枚)
通常 12,980 税込14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 EARTH MAN EARTH MAN 電気のこぎり・充電式のこぎり用替刃 1枚
通常 639 税込703
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ナチ 六角軸鉄工ドリル 1本
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 三菱マテリアル バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 1本
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 3日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード金属用 1セット(2本)
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業 大西工業 6角軸鉄工用ドリル6.8mm 1本
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BSKエンドミルケース MAKINO MAKINO BSKエンドミルケース 1個
通常 119 税込131
エントリーして特価を表示する
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 1本
通常 879 税込967
エントリーして特価を表示する
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエム ハウスビーエム セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 1本
通常 3,198 税込3,518
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業 早坂精密工業 六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 1本
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ サンコーテクノ アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) 1本
通常 7,198 税込7,918
エントリーして特価を表示する
当日出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。
「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機 ライト精機 丸ダイスメートルネジ(M)外径25 1個
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クッションドリル鉄工用 ベッセル ベッセル クッションドリル鉄工用 1本
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム スターエム No.5007 ハイス六角軸面取カッター 1本
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用ドリル シンニング 1本
通常 439 税込483
エントリーして特価を表示する
当日出荷
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) OSG(オーエスジー) ポイントタップ A-POT ねじの種類:M 1本
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
バイメタルセーバーソー 河部鋸刃 河部鋸刃 バイメタルセーバーソー 1袋(10本)
通常 4,798 税込5,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス等の難削材向き
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業 大西工業 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 1本
通常 1,398 税込1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
ドリルソケット 田倉工具 田倉工具 ドリルソケット 1本
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スケーリングチゼル ハウスビーエム ハウスビーエム スケーリングチゼル 1本
通常 2,498 税込2,748
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸テーパーリーマ BIGMAN(ビッグマン) BIGMAN(ビッグマン) 六角軸テーパーリーマ 1個
通常 3,898 税込4,288
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム スターエム No.5007X ステンレス用面取カッター 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】
金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!
穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!
材質はHSS-COで高耐久!
加工穴径に合わせて選べる3サイズ。
刃先角度:90度
ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ) MEIHO(ワキタ) ポータブルバンドソー替刃 1箱(5本)
通常 25,980 税込28,578
エントリーして特価を表示する
3日以内出荷
セーバーソーブレード 金工用バイメタル BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) セーバーソーブレード 金工用バイメタル 1シート(5本)
通常 4,798 税込5,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!
根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。
3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。
5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。
25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット X5L 1本
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 4日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
六角軸コンクリートドリル RELIEF RELIEF 六角軸コンクリートドリル 1本
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸スパイラルタップ ライト精機 ライト精機 六角軸スパイラルタップ 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット EARTH MAN EARTH MAN 木工・樹脂兼用六角軸ドリル刃セット 1セット(10本)
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 FAホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本
通常 1,698 税込1,868
エントリーして特価を表示する
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
六角軸ショートドリル組 RELIEF RELIEF 六角軸ショートドリル組 1セット(10本)
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス) LENOX(レノックス) ロータリーバンドソー ブレード 1箱(5本)
通常 18,980 税込20,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° 1本
通常 699 税込769
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 FAホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 5,698 税込6,268
エントリーして特価を表示する
当日出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 超硬付刃バイト(突切りバイト) 1本
通常 4,598 税込5,058
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) 超硬付刃ストレートシャンクドリル 1本
通常 7,998 税込8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業 大西工業 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 1本
通常 949 税込1,044
エントリーして特価を表示する
当日出荷
インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
1,266件中 201~240件