切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

No.26 6角軸ステンレス用ドリル

No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業 No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業
(13件のレビュー)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途ステンレス・鉄工の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質コバルトハイス ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10252112 026-020 20 85 408-0866 2
1,080
889
978 (税込)
当日出荷
10252121 026-023 23 88 408-0891 2.3
1,160
879
967 (税込)
当日出荷
10252146 026-025 24 91 408-0912 2.5
1,080
889
978 (税込)
当日出荷
10252155 026-026 26 94 408-0921 2.6
1,160
879
967 (税込)
当日出荷
10252173 026-028 27 97 408-0947 2.8
1,140
879
967 (税込)
当日出荷
10252182 026-030 30 98 408-0963 3
1,080
889
978 (税込)
当日出荷
10252191 026-032 30 98 408-0980 3.2
1,160
879
967 (税込)
当日出荷
10252207 026-033 32 100 408-0998 3.3
1,160
879
967 (税込)
当日出荷
10252216 026-034 32 100 408-1005 3.4
1,250
989
1,088 (税込)
当日出荷
10252225 026-035 32 100 408-1013 3.5
1,160
949
1,044 (税込)
当日出荷
10252234 026-036 34 103 408-1021 3.6
1,340
979
1,077 (税込)
欠品中
10252243 026-037 34 103 408-1030 3.7
1,340
979
1,077 (税込)
当日出荷
10252252 026-038 34 103 408-1048 3.8
1,250
989
1,088 (税込)
当日出荷
10252277 026-040 38 108 408-1064 4
1,250
989
1,088 (税込)
当日出荷
10252286 026-042 38 108 408-1081 4.2
1,470
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
10252295 026-043 38 108 408-1099 4.3
1,580
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
10252304 026-045 39 111 408-1111 4.5
1,470
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
35679646 026-048 41 114 408-1145 4.8
1,720
1,398
1,538 (税込)
欠品中
10252313 026-050 43 117 408-1161 5
1,610
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
10252322 026-052 45 120 408-1170 5.2
1,890
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
10252331 026-055 45 120 408-1188 5.5
1,890
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
10252347 026-060 49 127 408-1196 6
2,140
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
35679664 026-065 49 127 408-1200 6.5
2,440
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10252252
2021-03-17
用途:
ステンレス板への穴あけ

切れ味抜群で、ストレス無く作業が進むのが、現場では重宝してます。

対象商品:
10252146
2020-05-28
用途:
木工下穴・ステンレス板穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の日本製。
作業時のブレも無く、安心して作業出来ます。
切れ味も問題無しです。
Monotaroブランドにも同様の品質を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
10252146
2019-05-29
用途:
ステンレスの穴あけ

大変すばらしい商品です、11mmの丸棒に30秒くらいで空きました
次購入するときは、このメーカーの商品を買います。

対象商品:
10252146
2018-06-26
用途:
穴を開ける作業の時
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

ステンレス板もすぐ穴を開けるし、とても使いやすいです。ありがとうございました。よろしくお願い致します。
石島商事株式会社

対象商品:
10252286
2017-11-12
用途:
ステンレスのアングル穴あけに使用。
根本工業 様 (建設業・工事業)

とてもスムーズに穴が空いた。5ミリのステンのアングルでも楽に穴があきました。また買おうと思う。

対象商品:
10252146
2019-01-05
用途:
ステンレス流しのビスの下穴開け
行幸設備 株式会社 様 (建設業・工事業)

切り心地は最高に切れるのですが、インパクトドライバーで使用時に
変な方向に力が加わるとすぐ折れてしまいます。

対象商品:
10252252
2013-12-13
用途:
鉄ステンイタに使用
エクス工芸 様

切れ味いいので満足です

1人が参考にしています
対象商品:
10252182
2018-07-09
用途:
ベランダウッドデッキの作成
その他業種

早々に対応していただき工事の期日完了に間に合いました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。