- 工具の通販モノタロウ
- 夏季季節商品セール
- 冷風扇
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
熱中飴/塩タブレット
スポットクーラー
飲料
応急セット
工場扇
送排風機
扇風機
温度計・温湿度計
捕虫器・電撃殺虫器
虫対策用品
首用 暑さ対策
冷房関連用品
忌避剤
フレキシブルダクト
カー用品
冷却シート・タオル
熱中対策ウォッチ
冷却スプレー
冷風扇
冷却グッズ
冷蔵庫・冷凍庫
除湿機
空気清浄機
サーキュレーター
ミストファン
空調ウェア
7件中 1~7件
ナカトミ
大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 1台
通常
¥49,900
税込¥54,890
エントリーして特価を表示する
翌々日出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
昭和商会
冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 1台
通常
¥36,980
税込¥40,678
エントリーして特価を表示する
4日以内出荷
コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇
風量切替:弱中強の3段階
風量:25立方メートル/分
1~12時間の切タイマー設定可能
タンク容量:30L
風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式
リモコン付属
風量切替:弱中強の3段階
風量:25立方メートル/分
1~12時間の切タイマー設定可能
タンク容量:30L
風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式
リモコン付属
TEKNOS
和モダンデザイン リモコン付 冷風扇 1台
通常
¥9,590
税込¥10,549
エントリーして特価を表示する
当日出荷
和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
PROMOTE(プロモート)
パワフル冷風扇 1台
通常
¥96,980
税込¥106,678
エントリーして特価を表示する
翌日出荷から
3日以内出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
MEIHO(ワキタ)
気化熱クーラー 冷風機 MPR40 1台
通常
¥99,980
税込¥109,978
エントリーして特価を表示する
翌日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。
外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。
リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。
風量は3段階に調整が可能です。
給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)
水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。
エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。
リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。
風量は3段階に調整が可能です。
給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
静岡製機
気化式冷風機 RKF506アルファ
通常&nsbp;
&nsbp;
欠品中
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
7件中 1~7件