夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

パワフル冷風扇

パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート) パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。

用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
タンク容量(L)
風量(m3/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12543268 PCAF-80 680×410×1290 21.5 ファン:410 80 120/140
オープン
96,980
106,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12543277 PCAF-150 920×80×1510 45 ファン:610 150 300/330
オープン
219,800
241,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。