エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
気化式冷風機 RKF506アルファ
(1件のレビュー)水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302909
質量(kg)74
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565
風向上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
内容量1台
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
商品レビュー
2024-08-17
- 用途:
- オフィスビル一階ロビーの空調
有限会社みつやオフィス 様
構造上、エアコンの設置が難しいロビーを涼しくするために導入しました。室温より5度低い涼風を提供するという触れ込み通り、スイッチを入れると数分でロビーが快適な空間になりました。タンクを満水にすると約8時間稼働できます。閉館日はタンクを取り外して乾燥させましたが、作業が簡単にできるようレイアウトが工夫されていて感心しました。希望があるとすれば、タンクへの給水を散水ホースに使われているカプラーが使えるようになれば楽に給水できます。また、稼働時の騒音レベルをもっと低くしてもらえればなお良いです。
1人が参考にしています