水害対策特集

5件中 1~5件

底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ ミスター底水 1台
通常 54,980 税込60,478
当日出荷
電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ 1台
通常 19,980 税込21,978
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。
植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。
従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。
モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。
15・25・32のホースが使えます。
吐出量75L/分(全揚程5m時)。
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 鶴見製作所 一般工事排水用水中ポンプ HS型 1台
通常 43,980 税込48,378
当日出荷から 3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所 鶴見製作所 泥水用エンジンポンプ TED型 1台
通常 259,800 税込285,780
3日以内出荷
独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
水中ポンプ 新ダイワ 新ダイワ 水中ポンプ 1台
通常 37,980 税込41,778
3日以内出荷
高強度・高耐久設計で錆や傷にも強く、メンテナンスも容易です。
5件中 1~5件