水害対策特集


底水用水中ポンプ

底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

底水5mmまで排水が可能です。
植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。
従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。
モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。
15・25・32のホースが使えます。
吐出量75L/分(全揚程5m時)。

用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水 内容量1台
注意
※固形物は通過できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29489059 SP-150BNL 50Hz 50
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
29489068 SP-150BNL 60Hz 60
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。