水害対策特集


底水用水中ポンプ ミスター底水

底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。
ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。
連続運転可能最低水位1mmまで可能です。
逆止弁を内蔵しています。
電動機保護装置を内蔵しています。

用途
ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。
地下道の溜水、排水に。
型式非自動運転形 質量(kg)10 電源コード(m)5 残水位(mm)1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39424935 S-500LN 25 0.5 単相100 50 11 110 清水用 底水
73,400
54,980
60,478 (税込)
当日出荷
39424944 S-500LN 25 0.5 単相100 60 11 110 清水用 底水
73,400
54,980
60,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14