3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法
16件中 1~16件

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 1巻
通常 429 税込472
エントリーして特価を表示する
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) Temflex(TM) ビニールテープ 180 1巻
通常 789 税込868
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。
鉛フリータイプです。(意図的含有無し)
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。
高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。
手で切ることができます。
カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
工業用シールテープ IS1 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 工業用シールテープ IS1 1箱(24巻)
通常 169,800 税込186,780
エントリーして特価を表示する
82日以内出荷
低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。
使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。
複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。
リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。
テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。
寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 1パック(8巻)
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 1巻
通常 16,980 税込18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 6日以内出荷
<特長>
●強靭な基材で切れにくく、めくれに強
●切れずに剥がせる
●剥がす際にのりが残りにくい
●直線作業に優れる
●ライナー付で位置合わせが簡単
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) アルミ箔テープ 425 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ガラスクロステープ 361 1巻
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 8日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 1巻(1.5m)
通常 2,298 税込2,528
エントリーして特価を表示する
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
スコッチ 仮固定用テープ 8888 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ 仮固定用テープ 8888 1箱(48巻)
通常 26,980 税込29,678
エントリーして特価を表示する
82日以内出荷
剥がす際に糊が残りにくいです
保持力に優れ、輸送中の固定に最適です
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー88 1巻
通常 719 税込791
エントリーして特価を表示する
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) マスキングテープ 2899
通常&nsbp; &nsbp;
欠品中
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 1巻
通常 489 税込538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 1巻
通常 2,098 税込2,308
エントリーして特価を表示する
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 1巻
通常 5,998 税込6,598
エントリーして特価を表示する
当日出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
ダクトテープ 3939 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) ダクトテープ 3939 1巻
通常 2,698 税込2,968
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防水性、耐候性に優れ、手で簡単に切れるダクトテープです。
耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム) 3M(スリーエム) 耐熱ガラスクロステープ 1巻
通常 1,998 税込2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
16件中 1~16件