エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261537 |
|||
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
(11件のレビュー)素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
テープ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 配管の漏れ止め
水、蒸気配管の漏れ止めに使いました。
いずれも、箱に表記されている圧力の流体を止めるには慣れとテクニカルが必要そうです。
蒸気なら0.1MPa程度なら止めることができました。
もっと使い慣れたらうまくなると思います。
- 用途:
- 水道のピンホール等
これさえあれば安心して過ごせます。
水道のトラブル等は、すぐに業者の方が来てくれる事が少ないので助かります。
- 用途:
- 水漏れ防止用
ミストファンの配管に穴があり埋めるために使用。圧力にも耐えるのでいい
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- エアー漏れ対策と絶縁作業
古い配管のエアー漏れが酷いので試しに購入しました。
完全にエアー漏れが止まりました。
また、機械の移動で結線作業をしたので絶縁に使用しました。
使用感は大変良好です。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 排水管の補修
初めての使用だが、簡単に使えた。
どちらを表にすべきか、ちょっと悩んでしまった。
そこまで書いてあるとうれしかった。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 風呂の給湯パイプの破損
初めにお湯が吹き出した場所は、1本目のテープで完全に止まったが、給湯を始めると、離れた別の場所からお湯が吹き出してしまった。テープを再購入して手当てし、無事に塞ぐ事ができました。
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 水道配管の補修
ダメでした!多少マシになった程度!
チーズ(T字配管)からの漏水で、厳しいかな?と思ったら、案の定でした!(泣)
結構大規模は工事を実施して、周辺配管総入れ替えに成りそうです!
口コミに騙されました!残念です!
- 対象商品:
- 33112407
- 用途:
- 配管からの漏水対策
一発で止まった。
延ばしながら巻くのはちょっと難しいが、一応目印になる◯ができるので、力の加減が分かりやすいのが◯。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)