3M MRO最大約30%OFFセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261537

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261537
キャンペーンコードご利用方法

3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)
(43件のレビュー)

鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。

用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37057045 FIT TAPE ブラック 20 10 0.5 ポリエチレン(PE) ゴム系 電気絶縁用 自己融着
606
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途:
コード等の補修

もともと他の人からわけてもらって使いやすかったので、探していたら販売していたのですぐに購入。翌日到着で助かりました。引っ張って巻くだけでくっつくのでとても便利です。

2026-07-24
用途:
ケーブルの防水用

屋外ケーブル接続部の防水用に購入。用途通りで非常に満足です。

2026-07-13
用途:
排水パイプの補修
医療・福祉・介護関連業

洗濯機のパイプの補修に使用します。また是非ともリピートしたいと思います。

対象商品:
37057045
2026-05-20
用途:
電気工事

個人的な感想ですがもう少し伸びたら巻きやすいと思います。

2026-08-12
用途:
アマチュア無線のコネクターの防水
砥ぎ 秋霜 様

接着が弱く、「すこし引っ張って」 とありますが引っ張ると、接着が剥がれてしまって、リードテープが剥がれてくれないので、巻き付けられません。  上手な使い方をご存じの方は、教えてもらえませんか??!!!。

対象商品:
37057045
2025-06-16
用途:
音響機器の配線 絶縁
医療・福祉・介護関連業

初見でその分厚さに驚きましたが、使えば使いやすく、スムーズに絶縁処理をすることができました。

対象商品:
37057045
2023-11-04
用途:
高圧ケーブルの端末処理
有限会社中川電業 様 (建設業・工事業)

JCAA D 004規格適合品は数社から発売されていますが、使用感はこの製品がダントツだと思います。
本来の使用方法を知らずに低評価とされる事があり、メーカーが可哀そうです。

7人が参考にしています
対象商品:
37057045
2022-09-20
用途:
電動機器結束部保護、絶縁

大型モーター等の結束部の絶縁保護に使っています。
巻きやすくその後の癒着性も十分に思えます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07